Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermopad natural warmer Gr.S Sohlenwärmer 1 Paar 31827 Betriebsdauer (max.) 8h


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R757831
Hersteller:
     Thermopad
Herst.-Nr.:
     31827
EAN/GTIN:
     4260150780405
Suchbegriffe:
Wärmepflaster
wärmepflaster
Die Sohlenwärmer passen in jeden Schuh und liefern selbst bei sehr kalten Außentemperaturen angenehm warme Füße. Thermopad Sohlenwärmer werden nach höchsten Qualitätsstandards gefertigt und aktivieren sich nach dem Kontakt mit Sauerstoff automatisch. Die Wärmer geben bis zu 8 h angenehme Wärme ab. Besonders beliebt sind die Wärmepads bei Rettungsdienst, Stadionbesuchern, Wintersport, Arbeiten in Freien, im Kühlhaus, Jagd, Forst, Angeln, Zelten oder bei Kindern, denen die Handwärmer den Schulweg bei eisigen Temperaturen erleichtern. Die handwärmer sind bequem, diskret und geruchsfrei.

Thermopad besteht aus einer Mischung natürlicher Stoffe.
Diese Mischung besteht aus Eisenpulver, Salz, Aktivkohle, Wasser und Tonmineral (Vermiculit).
Die Stoffe werden sorgfältig und im richtigen Verhältnis gemischt, sodass ein Granulat entsteht, welches die Fähigkeit besitzt, mit Sauerstoff zu reagieren.
Ein weiches Vlies, das den Eintritt von Sauerstoff ermöglicht, jedoch nicht den Austritt des Pulvers, macht den Wärmer zu dem was er ist, einem kleinen, weichen Wärmekissen in verschiedenen Größen und Formen.

Thermopad Sohlenwärmer sind so konstruiert, dass nach dem Öffnen des luftdichten Beutels je nach Artikel bis zu 12 h Wärme generiert wird. Die Reaktion basiert auf dem einfachen Prinzip einer chemischen Oxidation. Dabei entsteht in Verbindung mit Sauerstoff thermische Energie, also Wärme.
Die Wärme entsteht dabei ganz natürlich - ohne umweltschädliche Substanzen. Angenehm, leicht und immer mit dabei.

Erst beginnen Hände und Füße zu frieren und danach der ganze Körper. Das liegt daran das der Körper erst an den äußeren Extremitäten das frieren beginnt und somit die Körpereigene Schutzfunktion die Hauptenergie auf den Torso konzentriert. Diesen kann mit Thermopads entgegen gesteuert werden um auch bei längerem Aufenthalt in der Kälte Spaß am Sport zu haben, sowie Aktiv und voll Konzentrationsfähig zu bleiben.
Features:
Bis zu 8 h Wärmedauer
100 % natürliche Inhaltsstoffe
Temperatur (max.) 45 °C
Lieferumfang:
2 Sohlenwärmer · Anleitung
Weitere Informationen:
Gewicht:
90 g
Betriebsdauer (max.):
8 h
Herstellerfarbe:
Weiß
Max. Temperatur:
45 °C
Produkt-Art:
Sohlenwärmer
Weitere Suchbegriffe: Thermopad, natural warmer GrS, Outdoor Zubehör, Wander Zubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Paar
€ 4,00*
ab € 2,14*
€ 5,58*
1 Tag
47
pro Paar
Frei Haus
ab € 3,20*
€ 5,60*
6 Tage
47
pro Paket
€ 6,99*
ab € 4,88*
€ 7,80*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 5,58*
€ 6,64
pro Paar
ab 3 Paar
€ 3,61*
€ 4,30
pro Paar
ab 5 Paar
€ 3,38*
€ 4,02
pro Paar
ab 10 Paar
€ 3,10*
€ 3,69
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,94*
€ 3,50
pro Paar
ab 25 Paar
€ 2,88*
€ 3,43
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,64*
€ 3,14
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,14*
€ 2,55
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 1,07* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.