Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1906188-BP Herst.-Nr.: 5501080 EAN/GTIN: 4010886550106 |
| |
|
| | |
| Gedore 5501080 404 A-406 A Sägeblatt L.145 mm f. No 404 + 406
404 A-406 A Sägeblatt L.145 mm f. No 404 + 406
Technische Daten: Produktabmessung, Länge: 250 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Produktabmessung, Länge: | 250 mm | Marke: | Gedore |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 0,86* | € 1,23* | | | | | 34 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 0,84* | € 1,25* | | | | | 4 Tage | | | 60 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,83* | € 1,26* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,86* | € 1,38* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,78* | € 3,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|