Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 2150 5,5 Schlitz-Schraubendreher Klingenbreite: 5.5 mm Klingenlänge: 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1907196-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6679430
EAN/GTIN:
     4010886806722
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
Gedore 2150 5,5 Schlitz-Schraubendreher Klingenbreite: 5.5 mm Klingenlänge: 100 mm

2150 5,5 - GEDORE - 3K-Schraubendreher Schlitz 5,5 mm

Technische Daten:
Klingen-Durchmesser: 5 mm · Klingenbreite: 5.5 mm · Klingendicke: 1 mm · Klingenlänge: 100 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Produktabmessung, Länge: 200 mm · Weitere technische Daten: Ausführung nach DIN ISO 2380-2, Schneide nach DIN ISO 2380-1 Form A
3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch
2-Komponenten-T-Griff mit Aufhängeloch
Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten
Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung
Antriebsform-Markierung am Griffende
Klinge aus GEDORE Molybdän-Vanadium-Plus Stahl vergütet

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
200 mm
Marke:
Gedore
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Klingen-Durchmesser:
5 mm
Klingenlänge:
100 mm
Klingendicke:
1 mm
Klingenbreite:
5.5 mm
Produkt-Art:
Schlitz-Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher 5,5x100, schlitz-schraubendreher, schlitz-schraubendreher 5,5, Gedore, 6679430, 2150 5, 5, Schraubenzieher
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 3,22*
€ 4,30*
4 Tage
unbekannt
10
€ 5,45*
ab € 3,34*
€ 4,46*
6 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 3,32*
€ 4,49*
9 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 3,24*
€ 4,65*
Lager 102
7
1
Frei Haus
ab € 6,04*
€ 8,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
149
ab € 13,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.