Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1907214-BP Herst.-Nr.: 2822784 EAN/GTIN: 4010886938010 |
| |
|
| | |
| Gedore 2150 5,5-125 Schlitz-Schraubendreher Klingenbreite: 5.5 mm Klingenlänge: 125 mm
2150 5,5-125 - GEDORE - 3K-Schraubendreher Schlitz 5,5 mm, 125 mm
Technische Daten: Klingen-Durchmesser: 5.5 mm · Klingenbreite: 5.5 mm · Klingendicke: 1 mm · Klingenlänge: 125 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Produktabmessung, Länge: 225 mm · Weitere technische Daten: Ausführung nach DIN ISO 2380-2, Schneide nach DIN ISO 2380-1 Form B 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch 2-Komponenten-T-Griff mit Aufhängeloch Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung Antriebsform-Markierung am Griffende Klinge aus GEDORE Molybdän-Vanadium-Plus Stahl vergütet
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 225 mm | Marke: | Gedore | Material: | Chrom-Vanadium Stahl | Klingen-Durchmesser: | 5.5 mm | Klingenlänge: | 125 mm | Klingendicke: | 1 mm | Klingenbreite: | 5.5 mm | Produkt-Art: | Schlitz-Schraubendreher |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 34 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 4,64* | € 6,24* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | € 5,45* | ab € 4,85* | € 6,40* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,75* | € 6,70* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 4,75* | € 6,73* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 9,05* | € 13,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|