Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 2153 6,5 Schlitz-Schraubendreher Klingenbreite: 6.5 mm Klingenlänge: 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1907222-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1531182
EAN/GTIN:
     4010886815311
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
Gedore 2153 6,5 Schlitz-Schraubendreher Klingenbreite: 6.5 mm Klingenlänge: 25 mm

2153 6,5 - GEDORE - Schraubendreher, kurze Form, Schlitz 6,5 mm

Technische Daten:
Klingen-Durchmesser: 6.5 mm · Klingenbreite: 6.5 mm · Klingendicke: 1.2 mm · Klingenlänge: 25 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Produktabmessung, Länge: 81 mm · Weitere technische Daten: Ausführung nach DIN ISO 2380-2A, Schneide nach DIN ISO 2380-1 Form B
Speziell für Arbeiten in engen Bauräumen geeignet
3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch
2-Komponenten-T-Griff mit Aufhängeloch
Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten
Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung
Antriebsform-Markierung am Griffende
Klinge aus GEDORE Molybdän-Vanadium-Plus Stahl vergütet

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
81 mm
Marke:
Gedore
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Klingen-Durchmesser:
6.5 mm
Klingenlänge:
25 mm
Klingendicke:
1.2 mm
Klingenbreite:
6.5 mm
Produkt-Art:
Schlitz-Schraubendreher
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 3,22*
€ 4,37*
4 Tage
165
10
€ 5,45*
ab € 3,35*
€ 4,44*
4 Tage
165
20
Frei Haus
ab € 3,33*
€ 4,49*
8 Tage
71
1
€ 4,95*
ab € 3,25*
€ 4,64*
Lager 102
18
1
Frei Haus
ab € 6,00*
€ 8,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6416500
ab € 13,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.