Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 2154SK 3,5 Schlitz-Schraubendreher Klingenbreite: 3.5 mm Klingenlänge: 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1907223-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1845209
EAN/GTIN:
     4010886857182
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
Gedore 2154SK 3,5 Schlitz-Schraubendreher Klingenbreite: 3.5 mm Klingenlänge: 75 mm

2154SK 3,5 - GEDORE - 3K-Schraubendreher mit Schlagkappe Schlitz 3,5 mm

Technische Daten:
Klingenbreite: 3.5 mm · Klingendicke: 0.6 mm · Klingenlänge: 75 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Produktabmessung, Länge: 180 mm · Weitere technische Daten: Ausführung nach DIN ISO 2380-2, Schneide nach DIN ISO 2380-1 Form A
3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Schlagkappe
Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten
Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung
Mit zusätzlichem Antriebssechskant an der Sechskant-Klinge
Klinge aus GEDORE Molybdän-Vanadium-Plus Stahl vergütet

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
180 mm
Marke:
Gedore
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Klingenlänge:
75 mm
Klingendicke:
0.6 mm
Klingenbreite:
3.5 mm
Produkt-Art:
Schlitz-Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher 3,5x75, schlitz-schraubendreher, schlitz-schraubendreher 3,5, Gedore, 1845209, 2154SK 3, 5, Schraubenzieher
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 5,91*
€ 8,34*
1
€ 5,90*
ab € 5,70*
€ 8,35*
4 Tage
146
10
Frei Haus
ab € 6,26*
€ 8,39*
8 Tage
102
1
€ 4,95*
ab € 6,08*
€ 8,39*
Lager 102
5
1
Frei Haus
ab € 9,87*
€ 14,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
149
ab € 13,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.