Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore VDE 2170 4 Schlitz-Schraubendreher Klingenbreite: 4 mm Klingenlänge: 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1907462-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1612255
EAN/GTIN:
     4010886826034
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
VDE-Schlitz-Schraubenzieher
Gedore VDE 2170 4 Schlitz-Schraubendreher Klingenbreite: 4 mm Klingenlänge: 100 mm

VDE 2170 4 - GEDORE - VDE-Schraubendreher Schlitz 4 mm

Technische Daten:
Klingen-Durchmesser: 6.7 mm · Klingenbreite: 4 mm · Klingendicke: 0.8 mm · Klingenlänge: 100 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Produktabmessung, Länge: 185 mm · Weitere technische Daten: Stückgeprüft, VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, vollisolierte Klinge
Spitze nach DIN ISO 2380-1 Form B
2-Komponenten-T-Griff mit Aufhängeloch
3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch
Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten
Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung
Antriebsform-Markierung am Griffende
Klinge aus GEDORE Molybdän-Vanadium-Plus Stahl vergütet

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
185 mm
Marke:
Gedore
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Klingen-Durchmesser:
6.7 mm
Klingenlänge:
100 mm
Klingendicke:
0.8 mm
Klingenbreite:
4 mm
Produkt-Art:
Schlitz-Schraubendreher
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 4,64*
€ 6,16*
3 Tage
1446
10
€ 5,45*
ab € 4,88*
€ 6,32*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,63*
€ 6,45*
7 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 4,74*
€ 6,61*
Lager 102
3
1
Frei Haus
ab € 8,28*
€ 12,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
2150 4
ab € 2,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.