Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FSP Fortron FP800 USV 800 VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1909662-BP
Hersteller:
     FSP Forton Source
Herst.-Nr.:
     FP800
EAN/GTIN:
     4711140489254
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
FSP Fortron FP800 USV 800 VA

FSP Fortron FP800 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (UPS) 800 VA / 480W

Exzellente Microprozessorsteuerung garantiert hohe Zuverlässigkeit
Boost-Buck-Spannungswandler für stabile Spannung
Automatischer Neustart während AC-Wiederherstellung
Kompakte Größe
Simulierte Sinuswelle
Aus-Modus-Ladevorgang
Kaltstartfunktion

Die USV Reihe FP Line-Interactive bietet stabilen und zuverlässigen Schutz mit skalierbarer Laufzeit. Eine ideale Lösung für PC User, Kleinunternehmer sowie kleinere Telekom Anwendungen.

Der integrierte Microprozessor Controller garantiert hohe Zuverlässigkeit. Mit simulierter Sinuskurve und Kaltstartfunktion ist die FP Serie eine ausgezeichnete Wahl.

Ausstattung:
Typische Aufladezeit: 4-6 Std. bis 90% Kapazität
Anzeige / AC Modus: Grünes Licht
Anzeige / Batterie Modus: Grünes blinken
Überlast-Schutz
Entlade-Schutz
Überlade-Schutz
Alarm / Batterie Modus: Ton alle 10 Sekunden
Alarm / Schwache Batterie: Ton jede Sekunde
Alarm / Überlast: 2 Töne pro Sekunde
Alarm / Batteriewechsel Alarm: Ton alle 2 Sekunden
Alarm / Fehler: Durchgehender Ton

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 2 x · Gewicht: 4.9 kg · Nenn-Leistung (VA): 800 VA · Produktabmessung, Breite: 279 mm · Produktabmessung, Höhe: 101 mm · Produktabmessung, Tiefe: 142 mm · Überbrückungszeit bei typischer Last: 15 min

Systemvoraussetzungen:
Unterstüzt Windows® 98/XP/2000/Vista/7/8/10,Windows® Server 2000/2003/2008/2012/2016,Linux ,MAC

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
142 mm
Produktabmessung, Höhe:
101 mm
Produktabmessung, Breite:
279 mm
Überbrückungszeit bei typischer Last:
15 min
Marke:
FSP Fortron
Typ (Hersteller-Typ):
FP800
Anzahl Ausgänge:
2 x
Nenn-Leistung (VA):
800 VA
Gewicht:
4.9 kg
Produkt-Art:
USV
Weitere Suchbegriffe: fortron ups, ups, usv 800va, FSP Fortron, FP800, unterbrechungsfreie stromversorgung, stromversorgung unterbrechungsfrei
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 45,52*
€ 61,20*
€ 3,50*
ab € 53,54*
€ 70,82*
€ 4,00*
ab € 48,40*
€ 71,24*
Lager 102
34
Frei Haus
ab € 57,47*
€ 76,32*
€ 6,90*
ab € 70,70*
€ 91,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,32*
€ 90,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,10*
€ 89,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,19*
€ 81,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,62*
€ 76,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,76*
€ 74,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 62,50*
€ 74,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,47*
€ 68,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.