Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortron FSP Line Interactive UPS FP-800 - USV - Wechselstrom 110/120/220/230/240 V - 480 Watt - 800 VA 9 Ah (PPF4800401)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1492709
Hersteller:
     FSP Forton Source
Herst.-Nr.:
     PPF4800401
EAN/GTIN:
     4711140489254
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung

Übersicht

Kurzinfo  Fortron FSP Line Interactive UPS FP-800 - USV - Wechselstrom 110/120/220/230/240 V - 480 Watt - 800 VA 9 Ah
Gruppe  USV und Stromversorgungsgeräte
Hersteller  FSP
Hersteller Art. Nr.  PPF4800401
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Fortron FSP Line Interactive UPS FP-800 - USV - 480 Watt
Paketierte Menge  1
Gerätetyp  USV - Extern
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  11 cm x 29.4 cm x 14.5 cm
Gewicht  4.9 kg
Eingangsspannung  Wechselstrom 110/120/220/230/240 V
Gestellte Leistung  480 Watt
Ausgangsspannung  ± 10% (50/60 Hz)
Leistungskapazität  480 Watt
800 VA
Batterie  9 Ah
Anz. Batterien  1
Systemanforderungen  Apple MacOS
Linux
Microsoft Windows 2000
Microsoft Windows 2003
Microsoft Windows 2008
Microsoft Windows 7
Microsoft Windows 98
Microsoft Windows Vista
Microsoft Windows XP

Ausführliche Details

Allgemein  
Paketierte Menge  1
Gerätetyp  USV - Extern
Breite  11 cm
Formfaktor  Extern
Tiefe  29.4 cm
Höhe  14.5 cm
Gewicht  4.9 kg
  
Stromversorgungsgerät  
UPS-Technologie  Line-Interactive
Eingangsspannung  Wechselstrom 110/120/220/230/240 V
Gestellte Leistung  480 Watt / 800 VA
Eingangsspannungsbereich  Wechselstrom 81 - 145 / 162 - 290 V
Nötige Frequenz  50/60 Hz
Ausgangsspannung  ± 10% (50/60 Hz)
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen  2 x Schuko
Leistungskapazität  480 Watt
800 VA
  
Batterie  
Menge  1
Bereitgestellte Spannung  12 V
Kapazität  9 Ah
Laufzeit (bis zu)  15 min
Ladezeit  6 Stunden
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Apple MacOS
Linux
Microsoft Windows 2000
Microsoft Windows 2003
Microsoft Windows 2008
Microsoft Windows 7
Microsoft Windows 98
Microsoft Windows Vista
Microsoft Windows XP
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  0 - 90%
Geräuschentwicklung  40 dB

Weitere Informationen:
Gewicht:
6,1 kg
Paketierte Menge:
1
Gerätetyp:
USV - Extern
Breite:
11 cm
Formfaktor:
Extern
Tiefe:
29.4 cm
Höhe:
14.5 cm
UPS-Technologie:
Line-Interactive
Eingangsspannung:
Wechselstrom 110/120/220/230/240 V
Gestellte Leistung:
480 Watt / 800 VA
Eingangsspannungsbereich:
Wechselstrom 81 - 145 / 162 - 290 V
Nötige Frequenz:
50/60 Hz
Ausgangsspannung:
± 10% (50/60 Hz)
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen:
2 x Schuko
Leistungskapazität:
480 Watt , 800 VA
Menge:
1
Bereitgestellte Spannung:
12 V
Kapazität:
9 Ah
Laufzeit (bis zu):
15 min
Ladezeit:
6 Stunden
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
0 - 90%
Geräuschentwicklung:
40 dB
Weitere Suchbegriffe: ups, fortron, fp800, source, line, interactive, wechselstrom, 110/120/220/230/240, watt, 110120220230240, fsp/fortron, ppf4800407, ppf4800401, 4800407, 4800401, fspfortron, fspfp, lineinteractive, 800va, 480w, stunde
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 45,21*
€ 60,75*
€ 4,00*
ab € 48,11*
€ 70,50*
1 Tag
73
Frei Haus
ab € 57,33*
€ 76,14*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 61,54*
€ 80,33*
€ 6,90*
ab € 70,06*
€ 90,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,33*
€ 95,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,15*
€ 94,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,72*
€ 84,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,03*
€ 82,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,06*
€ 79,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,54*
€ 73,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.