Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell TC-TC 800 Fliesenschneidmaschine 180 mm 25.4 mm 240 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1909914-BP
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4301185
EAN/GTIN:
     4006825624687
Suchbegriffe:
Fliesenschneidemaschine
Fliesenschneidmaschine
Fliesentrennmaschine
fliesenschneidemaschine einhell
Einhell TC-TC 800 Fliesenschneidmaschine 180 mm 25.4 mm 240 V

Fliesenschneidmaschine TC-TC 800

Neigbarer Edelstahltisch mit Winkelskala (0 - 45°)
Integrierter Wasserbehälter zur Wasserkühlung des Sägeblattes
Rutschfeste Standfüße für sicheren Halt

Die Einhell Fliesenschneidmaschine TC-TC 800 ist ein idealer Partner für Projekte rund um das Haus: Für Aus- und Umbauarbeiten, grundlegende Sanierungen, die Renovierung einzelner Räume oder auch für den Bestand im Hobbykeller oder in der Werkstatt für kreative Arbeiten. Ein Fliesenschneider ist bei Arbeiten um das Haus unentbehrlich: Geschnitten werden muss immer, ob die Wand- und Bodenfliesen im Bad oder der Küche, die Unterstellfläche des Ofens, oder der Waschkeller bis hin zur Verfliesung des Heizkellers. Mit dem Fliesenschneider und materialangepassten Trennscheiben lassen sich Wand- und Bodenfliesen bis hin zu durchgebranntem Feinsteinzeug mühelos, exakt und staubfrei zuschneiden. Die Fliesenschneidmaschine von Einhell verfügt über 800 Watt Leistung. Der robuste und einfach zur reinigende Edelstahltisch ist mit einer Winkelskala bis 45 Grad und mit rutschfesten Standfüßen ausgestattet. Für eine exakte Schnittführung sorgt der Parallelanschlag mit Skala. Für Gehrungsschnitte ist der Winkelanschlag von -45° Grad bis 45° verstellbar. Ein integrierter Wasserbehälter sorgt für die notwendige Wasserkühlung der Trennscheibe und schützt es vor Hitzeschäden. Ein Trennscheibenschutz bietet die nötige Sicherheit beim Arbeiten. In der Lieferung inklusive ist eine Diamanttrennscheibe und Werkzeug zum Wechseln der Trennscheibe. Der Transportgriff ermöglicht eine einfache Änderung des Arbeitsortes, eine Kabelaufwicklung sorgt für das aufgeräumte Verstauen nach der Arbeit.

Ausstattung:
Neigbarer Edelstahltisch mit Winkelskala (45°)
Integrierter Wasserbehälter zur Wasserkühlung des Sägeblattes
Rutschfeste Standfüße für sicheren Halt
Parallelanschlag mit Skala für exakt gerade Schnitte
Verstellbarer (-45° 45°) Winkelanschlag für Gehrungsschnitte
Tragegriff für den einfachen Transport

Technische Daten:
Abmessungen (Tisch): 395 x 385 mm · Betriebsspannung: 240 V · Bohrungs-Ø: 25.4 mm · Gewicht: 8550 g · Leerlaufdrehzahl: 2950 U/min · Produktabmessung, Breite: 396 mm · Produktabmessung, Höhe: 255 mm · Produktabmessung, Länge: 385 mm · Schnitttiefe max. (45°): 14 mm · Schnitttiefe max. (90°): 34 mm · Sägeblatt-Durchmesser: 180 mm · Weitere technische Daten: Max. Leistung (S2): 800 W · Schwenkbereich Trennscheibe: 45° · Schutzart IPx4.

Lieferumfang:
1x Fliesenschneidmaschine TC-TC 800
1x Trennscheibe

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 385 x 396 x 255 mm
Produktabmessung, Höhe:
255 mm
Produktabmessung, Länge:
385 mm
Produktabmessung, Breite:
396 mm
Marke:
Einhell
Bohrungs-Ø:
25.4 mm
Schnitttiefe max. (45°):
14 mm
Schnitttiefe max. (90°):
34 mm
Sägeblatt-Durchmesser:
180 mm
Betriebsspannung:
240 V
Abmessungen (Tisch):
395 x 385 mm
Leerlaufdrehzahl:
2950 U/min
Gewicht:
8550 g
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Fliesenschneidmaschine
Weitere Suchbegriffe: fliesenschneidmaschine, Einhell, 4301185, TC-TC 800
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 64,85*
€ 91,61*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 73,27*
€ 91,63*
4 Tage
27
€ 4,95*
ab € 75,32*
€ 92,93*
€ 3,50*
ab € 84,43*
€ 103,95*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 114,14*
€ 140,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,63*
€ 109,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,40*
€ 108,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,00*
€ 105,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,64*
€ 100,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 84,20*
€ 100,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,27*
€ 87,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.