Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K Pro Plus MA2640 Universal Werkzeugtasche unbestückt 1 Stück (L x B x H) 450 x 290 x 340 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1910472-BP
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     MA2640
EAN/GTIN:
     5013969244977
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
C.K Pro Plus MA2640 Universal Werkzeugtasche unbestückt 1 Stück (L x B x H) 450 x 290 x 340 mm

Werkzeugtasche Pro Plus

C.K Magma kombiniert optimale Funktionalität mit kreativem Stil zu einer Reihe von auffälligen, qualitativ hochwertigen Produkten. Entwickelt in Zusammenarbeit mit einer Gruppe von Handwerkern aus verschiedenen Bereichen, stehen CK Magma Produkte für ansprechendes Design im Gebrauch bei der täglichen Arbeit. Mit dem modernen und zeitgemäßen Stil, ist CK Magma die bevorzugte Wahl der Fachleute, die es anstreben, sowohl am Arbeitsplatz sowie in der Freizeit gut auszusehen. Konstruiert, um den Anforderungen des täglichen Lebens standzuhalten, liefern CK Magma Produkte die gesamte Funktionalität, Komfort und Schutz, den Handwerker brauchen.

Ausstattung:
Beidseitige Aufbewahrung mit breiter Öffnung bietet umfangreiche Optionen zur Aufnahme von Werkzeugen und Geräten · Senkrechtangeordnete Taschen und Halter für leichtenn Zugang · Mehr als 60 Taschen und Halter für Flexibilität und Organisation · Wasserdichter und reißfester Polymerboden als Schutz gegen Wasser und Schmutz · Hoch widerstandsfähige, gegen Eindringen von spitzen Gegenständen geschützte Reissverschlüsse für lange Lebensdauer · Gepolsterter Griff und Schultergurt für optimalen Komfort · Praktische Tasche mit Reißverschluss · Langlebige Polyesterkonstruktion · Abmessungen: 450 x 290 x 340 mm (L x B x H).

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Werkzeug): Universal · Herstellerfarbe: Grau,Beige · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1 Stück · Produktabmessung, Breite: 290 mm · Produktabmessung, Höhe: 340 mm · Produktabmessung, Länge: 450 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 450 x 290 x 340 mm
Herstellerfarbe:
Grau | Beige
Produktabmessung, Höhe:
340 mm
Produktabmessung, Länge:
450 mm
Produktabmessung, Breite:
290 mm
Marke:
C.K
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1 Stück
Farbe:
grau | braun
Anwendungsbereich (Werkzeug):
Universal
Produkt-Art:
Werkzeugtasche unbestückt
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 62,46*
€ 82,66*
€ 8,95*
ab € 62,48*
€ 82,67*
€ 6,90*
ab € 72,54*
€ 92,56*
Frei Haus
ab € 63,73*
€ 93,17*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 76,43*
€ 98,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,25*
€ 116,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,21*
€ 115,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,60*
€ 106,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,46*
€ 101,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 85,01*
€ 101,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,43*
€ 90,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.