Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CK Hartboden Tasche mit Reißverschluss, 290mm x 450mm x 340mm mit Tragriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
CK Hartboden Tasche mit Reißverschluss, 290mm x 450mm x 340mm mit Tragriemen
CK Hartboden Tasche mit Reißverschluss, 290mm x 450mm x 340mm mit Tragriemen
Artikel-Nr.:
     108EL-1885809
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     MA2640
EAN/GTIN:
     5013969244977
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Tasche/Koffer Typ = Hartboden Tasche
Länge = 450mm
Breite = 290mm
Höhe = 340mm
Tragriemen = Ja
Schlosstyp = Reißverschluss

Die Produkte von C.K sind darauf ausgelegt, den Widrigkeiten der alltäglichen Arbeit zu widerstehen, und weisen den gesamten Funktionsumfang, Komfort und Schutz auf, den Profis benötigen. Die Produkte von C.K bestehen aus haltbarem Polyester und haben ein hellrotes Innenfutter zur besseren Sichtbarkeit der enthaltenen Gegenstände.Zweiseitige, weit öffnende Aufbewahrung, die eine Vielzahl von Storage Options für Werkzeuge und Geräte bietet Vertikal ausgerichtete Taschen und Halter für leichten Zugang Über 60 Taschen und Halter für Flexibilität und Organisation Wasserdichter und rissfester Polymersockel zum Schutz vor Wasser und Schmutz Robuste, durchstoßgeschützte Reißverschlüsse für eine lange Lebensdauer Gepolsterter Griff und Tragriemen für maximalen Komfort Aufbewahrungstasche mit Reißverschluss für mehr Komfort Durable Polyesterkonstruktion Abmessungen: 450 x 290 x 340 mm (L x B x H)
Weitere Informationen:
Tasche/Koffer Typ:
Hartboden Tasche
Länge:
450mm
Breite:
290mm
Höhe:
340mm
Tragriemen:
Ja
Schlosstyp:
Reißverschluss
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, ck werkzeugtasche, mobiltelefon hülle, lehrlingskoffer ohne werkzeug, 1885809, Handwerkzeuge, Werkzeugsätze & Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugtaschen, CK, MA2640, Hand Tools, Tool Kits & Tool Storage, Tool Bags
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 62,46*
€ 82,66*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 62,48*
€ 82,67*
€ 6,90*
ab € 72,54*
€ 92,56*
Frei Haus
ab € 63,73*
€ 93,17*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 76,43*
€ 98,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,67*
€ 98,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,91*
€ 97,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,64*
€ 90,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,47*
€ 83,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,48*
€ 74,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.