Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kemo Spannungswandler Baustein Eingangsspannung (Bereich): 24 - 26 V/DC Ausgangsspannung (Bereich): 12 V/DC (max.) 3 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-191081-BP
Hersteller:
     Kemo
Herst.-Nr.:
     M038N
EAN/GTIN:
     4024028030388
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
KFZ Spannungsumwandler
Spannungswandler von 24 V/DC auf 12 V/DC

Kurzschlussfestes
Rüttelsicheres Modul

Mit diesem Spannungswandler ist ein Betrieb von 12 V/DC Geräten an einer 24 V/DC LKW- oder Bootsbatterie möglich. Kurzschlussfestes, rüttelsicheres Modul.

Technische Daten:
Ausführung (Bausatz/Baustein): Baustein · Ausgangsspannung: 12 V · Ausgangsspannung (max.): 12 V/DC · Ausgangsstrom: 3 A · Eingangsspannung (max.): 26 V/DC · Eingangsspannung (min.): 24 V/DC · Eingangsspannungs-Bereich: 24 - 26 V · Produkt-Art: Spannungswandler · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Länge: 86 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 86 mm x 60 mm
Produktabmessung, Länge:
86 mm
Produktabmessung, Breite:
60 mm
Eingangsspannung (Bereich):
24 - 26 V/DC
Marke:
Kemo
Ausführung (Bausatz/Baustein):
Baustein
Eingangsspannung (max.):
26 V/DC
Eingangsspannung (min.):
24 V/DC
Ausgangs-Strom:
3 A
Ausgangsspannung (max.):
12 V/DC
Ausgangsspannung (Details):
12 V
Eingangsspannungs-Bereich:
24 - 26 V
Produkt-Art:
Spannungswandler
Weitere Suchbegriffe: KFZ Spannungswandler, kfz spannungswandler kemo, kfz spannungsumwandler, 4024028030388, Kemo, M038N
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,61*
€ 22,61*
Lager 102
35
Frei Haus
ab € 15,29*
€ 22,63*
6 Tage
35
€ 6,99*
ab € 26,84*
€ 37,15*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.