Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

TFA Dostmann 60.2538.02 Funk Wecker Weiß, Grün Alarmzeiten 2 Vibrationsalarm, Extra lauter Weckton


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1911248-BP
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     60.2538.02
EAN/GTIN:
     4009816029720
Suchbegriffe:
Funkwecker
Reisewecker
Tischwecker
Wecker
TFA Dostmann 60.2538.02 Funk Wecker Weiß,Grün Alarmzeiten 2 Vibrationsalarm,Extra lauter Weckton,Großes Display

Boom Hochleistungs-Funkwecker mit Vibrationsalarm 60.2538.02

Funkuhr mit höchster Genauigkeit
Mit Vibration, extra lautem Weckton und Lichtsignal für sicheres Aufwachen
Ideal für Menschen mit Hörbeeinträchtigung oder sehr festem Schlaf
Einstellbare Lautstärke, Tonhöhe/Frequenz und Helligkeit
Mit ausgeschriebenem Wochentag (6 Sprachen) und vollständigem Datum, zur einfachen Zeitorientierung
Zwei separate Alarme mit verschiedenen Wecktönen
Snooze-Funktion
Hintergrundbeleuchtung auf Tastendruck oder permanent
Automatische Nachtbeleuchtung mit Lichtsensor
Geschütztes TFA-Design

Jetzt ist Schluss mit Verschlafen - der Funk-Wecker "BOOM" von TFA weckt einfach jeden!
Ob Sie an einer Hörbeeinträchtigung leiden oder einfach einen sehr festen Schlaf haben, mit dem vollen Programm aus extra lautem Alarm, Lichtsignal und separatem Vibrationskissen weckt BOOM Sie garantiert selbst aus dem tiefsten Schlummer. All diese Funktionen können miteinander kombiniert und über Lautstärke, Hoch-/Tieftonregelung und Helligkeit individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt werden.
Das Vibrationskissen wird mit einem Kabel an den Wecker angeschlossen und unter das Kopfkissen oder das Spannbetttuch geschoben.
Sie können gleichzeitig zwei unterschiedliche Alarmzeiten mit verschiedenen Wecktönen aktivieren.
Einfach nur den jeweiligen Schiebeschalter an der Seite nach oben schieben. Die Farbmarke zeigt, ob der Wecker an ist.
Durch den ausgeschriebenen Wochentag und das vollständige Datum macht der "BOOM" Wecker die Zeitorientierung einfach.
Die Hintergrundbeleuchtung funktioniert per Knopfdruck, kann aber auch permanent eingestellt werden.
Die Nachtbeleuchtung schaltet sich über einen Lichtsensor ganz automatisch ein.

Ausstattung:
Mit Vibration, lautem Weckton und Lichtsignal
Ideal bei festem Schlaf oder Hörbeeinträchtigung
Lautstärke, Tonhöhe und Helligkeit einstellbar
Zwei separate Alarme mit verschiedenen Wecktönen
Automatische Nachtbeleuchtung über Lichtsensor

Technische Daten:
Alarmzeiten: 2 · Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · Ausführung (Uhren): Funk · Bauform (Uhren): Rechteckig · Funkfrequenz (Details): MHz · Funktionen (Uhren): 24 h-Anzeige,Alarm,Datum,Wochentag,Funk (DCF77),Crescendo-Alarm (ansteigend),Vibrationsalarm · Gehäusefarbe (Details): Weiß,Grün · Gehäusematerial: Kunststoff · Kabellose Ladefunktion: Nein · Produktabmessung, Breite: 65 mm · Produktabmessung, Höhe: 122 mm · Produktabmessung, Länge: 110 mm · Stromversorgung: Mignon-Batterie (2x), bitte separat bestellen,Netzteil · Uhren-Besonderheiten: Vibrationsalarm,Extra lauter Weckton,Großes Display

Lieferumfang:
Wecker,Vibrationseinheit,Netzadapter,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 110 x 65 x 122 mm
Gehäusefarbe (Details):
Weiß | Grün
Produktabmessung, Höhe:
122 mm
Produktabmessung, Länge:
110 mm
Produktabmessung, Breite:
65 mm
Marke:
TFA Dostmann
Gehäusematerial:
Kunststoff
Bauform (Uhren):
Rechteckig
Uhren-Besonderheiten:
Vibrationsalarm | Extra lauter Weckton | Großes Display
Funktionen (Uhren):
24 h-Anzeige | Alarm | Datum | Wochentag | Funk (DCF77) | Crescendo-Alarm (ansteigend) | Vibrationsalarm
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Ausführung (Uhren):
Funk
Alarmzeiten:
2
Funkfrequenz (Details):
MHz
Stromversorgung:
Mignon-Batterie (2x)|ツ| bitte separat bestellen | Netzteil
Produkt-Art:
Wecker
Weitere Suchbegriffe: tfa dostmann funkwecker, funkwecker, TFA Dostmann, 60.2538.02, BOOM, Digitaluhr
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 46,25*
€ 66,23*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 50,57*
€ 66,24*
€ 3,50*
ab € 56,27*
€ 71,87*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 101,03*
€ 125,50*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,24*
€ 78,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,18*
€ 77,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,19*
€ 75,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,00*
€ 71,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,45*
€ 67,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 56,18*
€ 66,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,57*
€ 60,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.