Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Behälter
>
Kisten
>
Metallkiste
>
Artikel
Alutec CLASSIC 93 11093 Transportkiste Aluminium (L x B x H) 775 x 385 x 375 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 102
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-1923716-BP
Hersteller:
ALUTEC MÜNCHEN
Herst.-Nr.:
11093
EAN/GTIN:
4014688110933
Suchbegriffe:
Allzweck-Box
Allzweckbox
Aluboxzylinderschloss
Alutransportboxzylinderschloss
Alutec CLASSIC 93 11093 Transportkiste Aluminium (L x B x H) 775 x 385 x 375 mm
ALUTEC Aluminiumbox CLASSIC 93
Standard-Aluminiumbox inkl. 2 Zylinderschlössern
Außenmaße (LxBxH): 775x385x375 mm, Innenmaße (LxBxH): 750x350x355 mm.
Technische Daten:
Gewicht: 4.57 kg · Herstellerfarbe: Silber · Innenmaß Breite: 750 mm · Innenmaß Höhe: 355 mm · Innenmaß Tiefe: 350 mm · Material: Aluminium · Produktabmessung, Breite: 385 mm · Produktabmessung, Höhe: 375 mm · Produktabmessung, Länge: 775 mm · Weitere technische Daten: Wandstärke: 0.8 mm
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 775 x 385 x 375 mm
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Höhe:
375 mm
Produktabmessung, Länge:
775 mm
Produktabmessung, Breite:
385 mm
Marke:
Alutec
Innenmaß Tiefe:
350 mm
Innenmaß Höhe:
355 mm
Innenmaß Breite:
750 mm
Material:
Aluminium
Gewicht:
4.57 kg
Produkt-Art:
Transportkiste
... >
17 - Werkzeug
>
Werkzeug-Aufbewahrung/-Transport
>
Werkzeug-Aufbewahrung/-Transport
Weitere Suchbegriffe:
Ersatzschloss Aluminiumtransportbox
,
Ersatzschloss Aluminiumtransportboxen
,
Zylinderschlösser Aluboxen
,
Alu-Transportbox
,
Aluminium-Transportbox
,
Aluminiumbehälter
,
Aluminiumbox
,
Alukiste
,
Metallkiste
,
Sammelbehälter
,
Transport-Box
,
Transportbox
,
Werkzeugbox
,
Werkzeugkasten
,
Werkzeugkiste
,
alu transportbox alutec
,
ersatzschloss aluminiumtransportbox
,
werkzeugbox aluminium
,
Alutec
,
11093
,
CLASSIC 93
,
Alubox
Angebote
(21)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 894
€ 4,95*
ab € 93,04*
€ 117,13*
Lager 7588
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 92,91*
€ 117,18*
Lager 4012
1 Tag
102
€ 4,90*
ab € 98,25*
€ 123,26*
Lager 615
Frei Haus
ab € 98,51*
€ 124,71*
Lager 102
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 118,96*
€ 150,62*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,62*
€ 179,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,13*
€ 173,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,71*
€ 165,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,62*
€ 156,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,96*
€ 141,56
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ALUTEC B 184 Aufbewahrungsbox Rechteckig Aluminium
ALUTEC MÜNCHEN
31184
ab € 134,94*
Ähnlich
ALUTEC CLASSIC 142 Werkzeugkasten Aluminium Metallisch
ALUTEC MÜNCHEN
11142
ab € 107,63*
Ähnlich
ALUTEC Classic 30 Werkzeugkasten Aluminium Metallisch
ALUTEC MÜNCHEN
11030
ab € 54,62*
Ähnlich
ALUTEC CLASSIC 48 Werkzeugkasten Aluminium Metallisch
ALUTEC MÜNCHEN
11048
ab € 68,77*
Ähnlich
ALUTEC CLASSIC 68 Aufbewahrungsbox Rechteckig Aluminium
ALUTEC MÜNCHEN
11068
ab € 80,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen