Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alutec EXTREME 46 41046 Riffelblechbox Aluminium (L x B x H) 822 x 325 x 210 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1923729-BP
Hersteller:
     ALUTEC MÜNCHEN
Herst.-Nr.:
     41046
EAN/GTIN:
     4014688410460
Suchbegriffe:
Alu-Transportbox
Aluminium-Transportbox
Aluminiumbehälter
Aluminiumbox
Alutec EXTREME 46 41046 Riffelblechbox Aluminium (L x B x H) 822 x 325 x 210 mm

Aluminium-Riffelblechbox EXTREME 46

Aluminium-Riffelblechbox mit 3 mm Wandstärke

Außenmaße (LxBxH): 822x325x210 mm, Innenmaße (LxBxH): 800x300x190 mm.

Technische Daten:
Gewicht: 7.76 kg · Herstellerfarbe: Silber · Innenmaß Breite: 800 mm · Innenmaß Höhe: 190 mm · Innenmaß Tiefe: 300 mm · Material: Aluminium · Produktabmessung, Breite: 325 mm · Produktabmessung, Höhe: 210 mm · Produktabmessung, Länge: 822 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 822 x 325 x 210 mm
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Höhe:
210 mm
Produktabmessung, Länge:
822 mm
Produktabmessung, Breite:
325 mm
Marke:
Alutec
Innenmaß Tiefe:
300 mm
Innenmaß Höhe:
190 mm
Innenmaß Breite:
800 mm
Farbe:
grau
Material:
Aluminium
Gewicht:
7.76 kg
Produkt-Art:
Riffelblechbox
Weitere Suchbegriffe: Sammelbehälter, Transport-Box, Transportbox, transportbox alu, transportbox, aluminiumbox alutec, 04014688410460, Alutec, 41046, EXTREME 46
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 142,44*
€ 183,05*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 147,23*
€ 183,07*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 156,50*
€ 194,21*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 146,04*
€ 194,78*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 193,10*
€ 240,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,04*
€ 285,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,84*
€ 284,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,26*
€ 269,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,84*
€ 258,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,10*
€ 229,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.