Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

encitech DCMR25-HI-K 6560-0701-03 D-SUB Gehäuse Polzahl: 25 Zinkdruckguss 90 ° Metall 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1924303-BP
Hersteller:
     Encitech
Herst.-Nr.:
     6560-0701-03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
Steckergehäuse
d-sub gehäuse metall
encitech DCMR25-HI-K 6560-0701-03 D-SUB Gehäuse Polzahl (num): 25 Zinkdruckguss 90 ° Metall 1 St.

D-SUB Gehäuse Serie DCMR

Polzahl (num): 25
Zinkdruckguss

Technische Daten:
Anschlusswinkel: 90 ° · Gehäuse-Material: Zinkdruckguss · Geschirmt: Ja · Herstellerfarbe: Metall · Kabelausgänge: 90 ° · Polzahl (num): 25 · Steckverbinder-Besonderheiten: inkl. Kabeltülle · Temperaturbereich (Details): -40 °C bis 120 °C

Weitere Informationen:
Kabelausgänge:
90 °
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Metall
Marke:
encitech
Farbe:
grau
Steckverbinder-Besonderheiten:
inkl. Kabeltülle
Herst.-Teilenr.:
6560-0701-03
Typ (Hersteller-Typ):
DCMR25-HI-K
Polzahl:
25
Anschlusswinkel:
90 °
Kabel-Durchmesser (Details):
11.7 mm
Temperaturbereich (Details):
-40 °C bis 120 °C
Gehäuse-Material:
Zinkdruckguss
Geschirmt:
Ja
Produkt-Art:
D-SUB Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, d-sub gehäuse 25 pol, encitech, 6560-0701-03, DCMR25-HI-K, d sub gehäuse, d sub haube
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 6,90*
ab € 6,89*
€ 7,72*
Lager 102
5
1
Frei Haus
ab € 10,55*
€ 16,21*
1
€ 4,00*
ab € 11,28*
€ 17,33*
8 Tage
5
1
€ 6,99*
ab € 24,41*
€ 34,63*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.