Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für D-Sub-Steckverbinder; D-Sub 25pin,D-Sub HD 44pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: für D-Sub-Steckverbinder; D-Sub 25pin,D-Sub HD 44pin
Gehäuse: für D-Sub-Steckverbinder; D-Sub 25pin,D-Sub HD 44pin
Artikel-Nr.:
     2805-DCMR25-HI-K
Hersteller:
     Encitech
Herst.-Nr.:
     6560-0701-03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
Steckergehäuse
d-sub gehäuse metall
Hersteller: ENCITECH
Gehäusematerial: Zinkstopp
Gehäuse-Typ: für D-Sub-Steckverbinder
Setinhalt: Komplettes Gehäuse
Verschlussart: geschraubt
Steckverbinder-Variante: abgeschirmt
Sperrsystem: Schrauben
Max. Leitungsdurchmesser: 11,5mm
Gewinde: UNC 4-40
Steckverbinder-Anwendung: D-Sub HD 44pin;D-Sub 25pin
#key_slave: case d-sub25
Räumliche Orientierung: gewinkelt
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, d-sub gehäuse 25 pol
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
100
€ 6,90*
ab € 6,96*
€ 8,74*
1
€ 4,00*
ab € 6,61*
€ 10,01*
2 Tage
15
1
Frei Haus
ab € 10,49*
€ 15,86*
7 Tage
15
1
€ 6,99*
ab € 22,29*
€ 31,07*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 874,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.