Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

encitech DD37-M-T-B-G-RBM 2103-2200-04 D-SUB Stiftleiste 90 ° Polzahl: 37 Lötpins 1 St. Tray


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1924800-BP
Hersteller:
     Encitech
Herst.-Nr.:
     2103-2200-04
EAN/GTIN:
     4064161278728
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
Stiftleiste
d-sub steckverbinder 37 pol
encitech DD37-M-T-B-G-RBM 2103-2200-04 D-SUB Stiftleiste 90 ° Polzahl (num): 37 Lötpins 1 St. Tray

D-SUB Stiftleiste

D-SUB Stiftleiste
Anzahl Reihen: 2
Polzahl (num): 37

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Anschlusswinkel: 90 ° · Anzahl Reihen: 2 · Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details: 100 · Kontaktart (D-SUB): gedrehte Kontakte · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Kontaktoberfläche: Vergoldet · Polzahl (num): 37 · Prüfspannung(en): 1000 V/AC · Steckverbinder-Bauform: Stiftleiste, gewinkelt · Steckverbinder-Besonderheiten: mit Durchgangsloch,mit Schirmfiederung · Temperaturbereich (Details): -55 °C bis 105 °C · Verpackungsart (Bauteile): Tray

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
encitech
Steckverbinder-Besonderheiten:
mit Durchgangsloch | mit Schirmfiederung
Anschluss (Bauelemente):
Lötpins
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Kontaktart (D-SUB):
gedrehte Kontakte
Verpackungsart (Bauteile):
Tray
Herst.-Teilenr.:
2103-2200-04
Typ (Hersteller-Typ):
DD37-M-T-B-G-RBM
Polzahl:
37
Steckverbinder-Bauform:
Stiftleiste|ツ| gewinkelt
Prüfspannung(en):
1000 V/AC
Anzahl Reihen:
2
Anschlusswinkel:
90 °
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details:
100
Temperaturbereich (Details):
-55 °C bis 105 °C
Produkt-Art:
D-SUB Stiftleiste
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder, sub-d steckverbinder stecker, encitech, 2103-2200-04, DD37-M-T-B-G-RBM, d sub stecker, sub d stecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,60*
€ 13,68*
Lager 102
56
Frei Haus
ab € 8,96*
€ 13,70*
6 Tage
56
€ 6,99*
ab € 21,06*
€ 29,77*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.