Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Encitech DD37-M-T-B-G-RBM 2103-2200-04 D-SUB Stiftleiste 90° Polzahl: 37 Lötpins 1 St. Tray


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R516771
Hersteller:
     Encitech
Herst.-Nr.:
     2103-2200-04
EAN/GTIN:
     4064161278728
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
Stiftleiste
d-sub steckverbinder 37 pol

Features:
D-SUB Stiftleiste
Anzahl Reihen: 2
Polzahl: 37
Weitere Informationen:
Herst.-Teilenr.:
2103-2200-04
Typ:
DD37-M-T-B-G-RBM
Steckzyklen:
100
Bauform:
Stiftleiste, gewinkelt
Kontaktart:
gedrehte Kontakte
Anschlusswinkel:
90 °
Anzahl Reihen:
2
Polzahl:
37
Anschluss:
Lötpins
Prüfspannung:
1000 V/AC
Verpackungsart:
Tray
Besonderheiten:
mit Durchgangsloch + mit Schirmfiederung
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Temperaturbereich:
-55 °C bis 105 °C
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Produkt-Art:
D-SUB Stiftleiste
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder, sub-d steckverbinder stecker, encitech, DD37-M-T-B-G-RBM, d sub stecker, sub d stecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,65*
€ 13,69*
1 Tag
46
Frei Haus
ab € 9,01*
€ 13,71*
6 Tage
46
€ 6,99*
ab € 21,08*
€ 29,78*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.