Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VQ P-47D Thunderbolt (Tarheel Hal) RC Motorflugmodell ARF 1500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1930067-BP
Hersteller:
     VQ
Herst.-Nr.:
     C5852
EAN/GTIN:
     4056534041718
Suchbegriffe:
Einzelteile Flugmodellbau sonstiges
Ersatzteile Flugmodellbau sonstiges
Flugmodellbau Ersatzteile Sonstiges
Flugmodellbau Zubehör sonstiges
VQ P-47D Thunderbolt (Tarheel Hal) RC Motorflugmodell ARF 1500 mm

Motorflugmodell P-47D Thunderbolt (Tarheel Hal)

Hervorragende Flugeigenschaften
Fertigmodell in Holzbauweise
Fertig bespannt

Die beliebte P47 Thunderbolt überzeugt optisch und flugtechnisch. Besonderen Wert haben wir darauf gelegt, dass sowohl Verbrenner- als auch Elektroantriebe problemlos eingebaut werden können. Unser kleiner Benzinmotor NGH GT9 isdt eine gute Wahl. Elektrofreunden empfehlen wir unser BOOST 50 Brushless Combo Set.

Ausstattung:
Inkl. Kleinteile und Zubehör für R/C Einbau
Bebilderte Anleitung

Technische Daten:
Flugakku: 4S LiPo / 3700 mAh · Gewicht: 3200 g · Klasse: C4 · Kompetenznachweis A1/A3 erforderlich: Ja · Modellausführung: ARF · Produktabmessung, Länge: 1215 mm · Spannweite (Details): 1500 mm · Startmasse: 3.600 kg · UAS Kennzeichnungspflicht erforderlich: Ja

Lieferumfang:
Flugmodell,Anleitung

Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass kein Flugakku im Lieferumfang vorhanden ist. Einen passenden Akku finden sie unter unserem ‚Zubehör‘.
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
1215 mm
Gewichtsklasse (Drohnen):
2000 g - 24999 g
Marke:
VQ
Klasse:
C4
Flugakku:
4S LiPo / 3700 mAh
Kompetenznachweis A1/A3 erforderlich:
Ja
UAS Kennzeichnungspflicht erforderlich:
Ja
Startmasse:
3.600 kg
Modellausführung:
ARF
Spannweite (Details):
1500 mm
Gewicht:
3200 g
Produkt-Art:
RC Motorflugmodell
Weitere Suchbegriffe: Zubehör Flugmodellbau sonstiges, einzelteile flugmodellbau sonstiges, VQ, C5852, P-47D Thunderbolt (Tarheel Hal), Flugmodell, Motorflieger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 245,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,31*
€ 354,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,47*
€ 353,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,63*
€ 351,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,63*
€ 329,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,40*
€ 292,03
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Master
C5638
ab € 14,94*
Sonstiges
Master
C1689
ab € 20,31*
Sonstiges
NGH
GT9
ab € 230,43*
Sonstiges
Pichler
C5767
ab € 46,67*
Sonstiges
Reely
1310037
ab € 59,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.