Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXTRON Modellbau Jonny 2 Combo Set RC Motorflugmodell ARF 1550 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1930073-BP
Hersteller:
     EXTRON Modellbau
Herst.-Nr.:
     X8891
EAN/GTIN:
     4056534036714
Suchbegriffe:
Einzelteile Flugmodellbau sonstiges
Ersatzteile Flugmodellbau sonstiges
Flugmodellbau Ersatzteile Sonstiges
Flugmodellbau Zubehör sonstiges
EXTRON Modellbau Jonny 2 Combo Set RC Motorflugmodell ARF 1550 mm

Motorflugmodell Jonny 2 Combo Set

Fertigmodell in Holzbauweise (Lasercut)
Fertig bespannt
Höchster Vorfertigungsgrad

Jonny 2 ist der offizielle Nachfolger des legendären Jonny von Ing. Wilfried Klinger. Damals für Glühzündermotoren konstruiert, haben wir das Modell konsequent für Elektroantriebe weiterentwickelt. Der Jonny 2 ist deutlich leichter und wendiger als sein Vorgänger und macht unglaublichen Spaß. Der Jonny ist das ideale Allround-Modell für alle Tage. Egal ob Anfänger, Fortgeschrittener oder Profi: Der Jonny begeistert jeden Piloten. Segler bis ca. 3m Spannweite kann der Jonny mühelos schleppen. Mit den als Zubehör lieferbaren Schwimmern eignet sich der Jonny auch perfekt für den Wasserflug. Die Befestigungspunkte am Rumpfboden sind bereits werksseitig vorgesehen.

Ausstattung:
Antriebsset aus Brushless Motor Extron 2820/12, Brushless Regler Extron iQ-40, passende Luftschraube und Digitalservo EXTRON ED120 · Tragflächen 2-teilig mit Alurohrsteckung · Robustes Fahrwerk aus Duraluminium · Einfach mit Schwimmern für Wasserflug aufrüstbar · Gutmütige Flugeigenschaften · Voll kunstflugtauglich · Räder, Anlenkungen, Kleinteile · Bebilderte Anleitung.

Technische Daten:
Flugakku: 3S LiPo / 3500 mAh · Gewicht: 2100 g · Klasse: C4 · Kompetenznachweis A1/A3 erforderlich: Ja · Modellausführung: ARF · Produktabmessung, Länge: 1120 mm · Spannweite (Details): 1550 mm · Startmasse: 2.500 kg · Steuerung: Seite,Höhe,Quer,Motor · UAS Kennzeichnungspflicht erforderlich: Ja

Lieferumfang:
Flugmodell · Antriebsset · Anleitung.

Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass kein Flugakku im Lieferumfang vorhanden ist. Einen passenden Akku finden sie unter unserem ‚Zubehör‘.
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
1120 mm
Gewichtsklasse (Drohnen):
2000 g - 24999 g
Marke:
EXTRON Modellbau
Klasse:
C4
Flugakku:
3S LiPo / 3500 mAh
Kompetenznachweis A1/A3 erforderlich:
Ja
UAS Kennzeichnungspflicht erforderlich:
Ja
Steuerung:
Seite | Höhe | Quer | Motor
Startmasse:
2.500 kg
Modellausführung:
ARF
Spannweite (Details):
1550 mm
Gewicht:
2100 g
Produkt-Art:
RC Motorflugmodell
Weitere Suchbegriffe: Zubehör Flugmodellbau sonstiges, einzelteile flugmodellbau sonstiges, EXTRON Modellbau, X8891, Jonny 2 Combo Set, Flugmodell, Motorflieger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 294,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,77*
€ 429,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,96*
€ 428,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,67*
€ 423,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,77*
€ 392,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,31*
€ 350,23
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reely
1310036
ab € 31,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.