Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely HT-4 Hand-Fernsteuerung 2,4 GHz Anzahl Kanäle: 4 inkl. Empfänger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1310036-BP
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     1310036
EAN/GTIN:
     4016138960013
Suchbegriffe:
Modellbau-Fernsteuerungs Empfänger
modellbau-fernsteuerungs empfänger
Reely HT-4 Hand-Fernsteuerung 2,4 GHz Anzahl Kanäle: 4 inkl. Empfänger

Fernsteueranlage HT-4

Integrierter Deltamischer
Ergonomisches Design
Integrierte Senderantenne

Ihr zuverlässiger Begleiter - Einsetzbar in vielfältigen Bereichen
Diese Fernsteuerung begleitet Sie zuverlässig auf dem Flugplatz und lässt auch mit ihrem Design keine Wünsche offen.
Mit 4 proportionalen Steuerkanälen und einer sicheren Reichweite von 500 Metern können Sie nicht nur Auto- und Schiffsmodelle, sondern auch kleinere bis mittlere Flugmodelle steuern. Mit dem integrierten Mischer können auch Delta-Modelle geflogen werden. Die sehr flache Bauform und das ergonomische Design lassen den Sender sehr gut in Ihren Händen liegen und ermöglichen so eine bequeme Bedienung sowie eine sichere Steuerung Ihres Modells.

Ausstattung:
Integrierte Kontroll- LED für Batteriestatus und Binding
6-Kanal Empfänger
Inkl. Unterspannungwarnung
Digitale Trimmung
Gerändelte und Höhenverstellbare Steuerknüppel
Kompatibel mit früheren Empfängerversionen

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 4 · Fernsteueranlagen-Besonderheiten: inkl. Empfänger · Frequenz (Modellbau): 2,4 GHz · Gewicht: 317 g · Modell-Name: HT-4 · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 174 mm · Produktabmessung, Länge: 187 mm

Lieferumfang:
Fernsteueranlage,Empfänger,Binding-Stecker,Anleitung auf CD

Weitere Informationen:
Anzahl Kanäle:
4
Produktabmessung, Länge:
187 mm
Produktabmessung, Breite:
174 mm
Marke:
Reely
Fernsteueranlagen-Besonderheiten:
inkl. Empfänger
Modell-Name:
HT-4
Frequenz (Modellbau):
2|ツ|4 GHz
Gewicht:
317 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Hand-Fernsteuerung
Weitere Suchbegriffe: Reely, 1310036, HT-4, Funkfernsteuerung, fernsteuerung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 31,70*
€ 42,27*
Lager 102
531
Frei Haus
ab € 32,21*
€ 42,29*
€ 3,50*
ab € 49,01*
€ 63,18*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 68,35*
€ 86,11*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,29*
€ 50,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,13*
€ 50,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,17*
€ 47,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,83*
€ 45,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,82*
€ 43,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,59*
€ 43,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reely
FS-A6
ab € 17,61*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12714150
ab € 0,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.