Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-1932508-BP Herst.-Nr.: 052409 EAN/GTIN: 4007841052409 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Steinel 110054640 Heißklebesticks 11 mm 300 mm 20 St.
Klebesticks Low Melt Ø11 mm
Für temperatursensible Materialien. Mit seiner niedrigen Aufschmelztemperatur ist der Low-Melt Kleber besonders für temperatursensible Materialien wie PU-Schaum und Styropor geeignet. Bei einer Verarbeitungstemperatur von nur 130 °C schont es somit den zu verarbeitenden Untergrund. Nach max. 80 Sekunden ist das Material fest und belastbar nach ca. 40 Sekunden. (Zeitangaben und Klebstoffempfehlungen stellen nur grobe Richtwerte dar).
Technische Daten: Produktabmessung, Länge: 300 mm · Produktabmessung, Ø: 11 mm · Schmelz-Temperatur: 130 °C
Lieferumfang: 20x Klebesticks
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 20 St. | Produktabmessung, Ø: | 11 mm | Produktabmessung, Länge: | 300 mm | Marke: | Steinel | Schmelz-Temperatur: | 130 °C | Produkt-Art: | Heißklebesticks |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Heißklebestifte, Klebestangen, Klebstoff Stangen, Schmelzklebe-Kerzen, Schmelzklebesticks, Gewebekleber, Stoffkleber, Textilkleber, steinel heißklebepistole 11 mm, gewebekleber, heißklebepistole steinel, Steinel, 052409, 110054640, Schmelzklebstoff, Heißklebestoff |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (22) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,90* | ab € 12,75* | € 16,74* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 7,90* | ab € 13,57* | € 17,58* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,95* | ab € 14,70* | € 18,84* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,00* | ab € 15,13* | € 19,39* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 102 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 21,28* | € 27,52* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 102 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 102 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 102 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|