Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Heißklebepistole

  Heißklebepistole  (271 Angebote unter 30.861.570 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Heißklebepistole“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Heißklebepistole"

Überbegriffe
Zubehör
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Steinel Gluematic 3002 - Heißklebepistole - 200 W - 11 mm (333317) (10 Angebote) 
Steinel Gluematic 3002 - Heißklebepistole - 200 W - 11 mm, Gruppe Elektrische Werkzeuge, Hersteller Steinel, Hersteller Art. Nr. 333317, Modell Gluematic 3002 EAN/UPC 4007841333317, Steinel Gluemat...
Steinel
333317
€ 22,61*
pro Stück
 
 Stück
3M Epoxidharz-Pistole, Typ Klebepistole (1 Angebot) 
Typ = Klebepistole 3M™ Scotch-Weld™ EPX™ Klebstoff-Applikator. Mit dem EPX-Hand-Applikator von 3M™ Scotch-Weld™ werden in Duo-Pak-Kartuschen verpackte Zwei-Komponenten-Strukturklebstoffe überflüssi...
3M
7100205939
€ 74,67*
pro Stück
 
 Stück
STEINEL Gluematic 5000 Heißklebepistole Blau 500 W (15 Angebote) 
Stark. Sauber. Flexibel. Ohne Kompromisse. Holzdübel fixieren, Bilderrahmen kleben oder Blumengestecke befestigen: Für die leistungsstarke Gluematic 5000 kein Problem – und zwar überall und jederze...
Steinel
332716
€ 55,96*
pro Stück
 
 Stück
Klebepistole PKP 18 E (29 Angebote) 
Klebepistole PKP 18 E. Fantastische Ergebnisse beim Kleben verschiedenster Materialien. Elektronische Heizelemente für ein schnelles Aufheizen und eine stabile Temperatur. Mechanischer Vorschub für...
Bosch
0603264503
€ 28,80*
pro Stück
 
 Stück
LogiLink
WZ0051
€ 6,64*
pro Stück
 
 Stück
DREMEL® Heißklebepistole 940-3 Kompaktwerkzeug (195 °C) mit 3 Zubehöre (25 Angebote) 
Die Dremel 940 ist eine Hochtemperatur-Heißklebepistole (195 °C) mit tropfsicherer, auswechselbarer Präzisionsklebedüse.Mit ihrem abnehmbaren Kabel eignet sich die 940 für ortsunabhängiges Arbeiten...
Dremel
F0130940JA
€ 35,88*
pro Stück
 
 Stück
Klebepistole GKP 200 CE (27 Angebote) 
Klebepistole GKP 200 CE, Die Klebepistole GKP 200 CE Professional bietet hohe Leistung und große Flexibilität. Sie verfügt über zwei elektronisch geregelte Heizelemente für schnelles Aufheizen inne...
Bosch
0601950703
€ 104,39*
pro Stück
 
 Stück
HB 191 Schmelzklebstoffpistole im Blister (8 Angebote) 
HB 191- Schmelzklebepistole • Zum schnellen Fixieren von Dämmstoffen und Abdeckungen. • Empfehlen wir für leichtere Verpackungsarbeiten (zum Beispiel Kartonverschluss per Hand und für die Floristik...
Bühnen
€ 23,76*
pro Stück
 
 Stück
BOSCH PKP 18E KLEBEPISTOLE, UK-STECKER 240VAC, 11MM DM (1 Angebot) 
Nennleistung: - Produktpalette: - Klebestiftdurchmesser: 11 mm SVHC: No SVHC (15-Jun-2015) Netzsteckertyp: UK Versorgungsspannung, V AC: 240 V RoHS konform: Ja
Bosch
PKP 18E
€ 41,22*
pro Stück
 
 Stück
Heißklebepistole HKP 220 (8 Angebote) 
Abbildung kann abweichen. Heißklebepistole, 28192, Proxxon Schnelles und zuverlässiges Kleben von Metall, Holz, Kunststoff (einschließlich Plexiglas), Glas, Keramik, Steingut, Karton, Leder, Polyst...
Proxxon
28192
€ 18,43*
pro Stück
 
 Stück
LogiLink
WZ0050
€ 3,81*
pro Stück
 
 Stück
Akku-Heißklebepistole HK 18 LTX 20 (600797850); Karton (11 Angebote) 
Vielseitige Akku-Klebepistole zum Reparieren und Fixieren an jedem Ort - startklar in nur 1 Minute Zum Heißkleben von nahezu allen Werkstoffen, auch von hitzeempfindlichen Materialien dank zweiter ...
Metabo
600797850
€ 70,16*
pro Stück
 
 Stück
Pattex Hot Pistol, Heißklebepistole, 1 Pistole + 6 Sticks (21 Angebote) 
Pattex Hot Pistol, Heißklebepistole, 1 Pistole + 6 Sticks Ideal zum Fixieren, Montieren, Dekorieren und Basteln Hitzeisolierte Silikondüse ermöglicht genaue und sichere Anwendung Hotmelt Pistole mi...
Henkel
PMHHP
€ 10,04*
pro Stück
 
 Stück
UHU Klebepatrone LOW MELT, transparent und elastisch, 15 Sticks (7 Angebote) 
UHU Klebepatrone LOW MELT. Ovale Klebepatrone, speziell entwickelt für die Niedrigtemperaturpistole. Transparent und elastisch. Inhalt: 200 g. Faltschachtel.
UHU
48630
€ 6,73*
pro 200 Gramm
 
 Stück
Akku-Heißklebepistole GG 200 18 (4 Angebote) 
Leistungsstarke Heißklebepistole mit 2 Temperaturstufen 130°/200°C. Die zuverlässige Klebeleistung von 20 g/min ermöglicht einen zügigen Arbeitsfortschritt. Für eine Vielzahl von Anwendungen: Befes...
FLEX
531737
€ 74,08*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   19   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Heißklebepistole
^

Mit einer Heißklebepistole schnell verbinden und abdichten

Heißklebepistolen sind Elektrowerkzeuge, die mit Heißklebestangen, die durch die Einwirkung von Energie erhitzt und geschmolzen werden, arbeiten.

Unbestreitbar vorteilhaft

Während die meisten Klebeverbindungen bis zur hundertprozentigen Aushärtung und Festigkeit eine recht hohe Fixierzeit benötigen, erfolgt die Arbeit mit der Heißklebepistole sehr schnell. Durch das Auskühlen des stark erwärmten Klebers bei Zimmertemperatur ist eine schnelle Endfestigkeit zu erreichen. Sie verkürzen somit die Anpress- und Wartezeit und können so das Werkstück schnell weiterverarbeiten. Zudem können die Klebeverbindungen durch erneutes Aufschmelzen, beispielsweise mit Hilfe von Heißluftöfen wieder gelöst werden.

Filigranes oder großflächiges Arbeiten

Damit die Heißklebepistole optimal von Ihnen genutzt werden kann, achten Sie auf die Möglichkeit unterschiedliche Düsen und Aufsätze zu installieren. Dadurch können Sie gezielte Klebungen auf kleinen Flächen vornehmen und filigran arbeiten, aber auch bei Bedarf große Flächen verkleben. Mit langen Aufsätzen erreichen Sie auch schmale Bereiche und dünne oder dicke Düsen machen das Dosieren des Heißklebers besonders einfach.

Dosierung

Bei der Dosierung sollte auf eine möglichst sensible und einfach zu bedienende Vorschubeinrichtung geachtet werden. Bei Heißklebepistolen wird dieses mittels Abzugshebel auf mechanische Art und Weise umgesetzt. Eine leichtgängige Bedienung ermöglicht sowohl ein zügiges als auch ein fein dosiertes Auftragen.

Aufheizzeit und Schmelzleistung

Um das Gerät schnell in Benutzung nehmen zu können und Wartezeiten während der Aufwärmphase so kurz wie möglich zu halten, sollten Sie auf eine möglichst hohe Leistung im Bereich des Aufheizens achten. Eine geringe Aufheizzeit macht Sie flexibel, wenn es darum geht, kurzfristig in Aktion zu treten. Die Schmelzleistung sollten Sie unbedingt an den Umfang der Klebearbeiten anpassen. Großflächige und permanente Klebearbeiten müssen mit einer Klebepistole mit einer hohen Schmelzleistung bearbeitet werden, da andernfalls Wartezeiten entstehen und der Klebstoff nicht schnell genug zur Verfügung steht, um ein lückenloses Klebebild zu erzielen. Berücksichtigen Sie hierbei grundsätzlich, dass der erhitzte Kleber sehr schnell erstarrt.

Tropffrei

Da die Klebung nicht nur schnell, sondern auch sauber erfolgen soll, ist eine Tropfsicherung angebracht. Diese verhindert das nachträgliche Austropfen von verflüssigten Klebesticks und dämmt das Ziehen von Klebefäden ein. Das Ergebnis ist eine absolut saubere Klebefläche oder -fuge.

Sicher abgestellt

Die Klebepistole entwickelt eine hohe Temperatur an der Ausgabedüse. Damit die handgeführte Maschine jedoch trotzdem sicher abgestellt werden kann, kommen Stationen oder Bügel zum Einsatz, die eine ausreichende Auflagefläche bieten.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.