Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tepro Garten 8413 Gas Grill Abdeckhaube Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1934038-BP
Hersteller:
     Tepro
Herst.-Nr.:
     8413
EAN/GTIN:
     4011964084131
Suchbegriffe:
Grill-Abdeckhaube
Grill-Abdeckung
Grillabdeckhaube
Grillabdeckung
tepro Garten 8413 Gas Grill Abdeckhaube Anthrazit

Universal Abdeckhaube für Steakgrill, anthrazit

Aus hochwertigem, strapazierfähigem Polyestergewebe
Mit wasserabweisender PVB-Beschichtung
Mit Gummizug am Saum

Universal Abdeckhaube für Steakgrill, anthrazit. Passend z. B. für Tepro "Toronto" Gas-Steakgrill (1934144).

Ausstattung:
Aus hochwertigem, strapazierfähigem Polyestergewebe
Mit wasserabweisender PVB-Beschichtung
Mit Gummizug am Saum

Technische Daten:
Ausführungen (Grill): Gas · Gewicht: 500 g · Herstellerfarbe: Anthrazit · Produktabmessung, Breite: 285 mm · Produktabmessung, Höhe: 390 mm · Produktabmessung, Länge: 585 mm

Lieferumfang:
Abdeckhaube,Anleitung.

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Anthrazit
Produktabmessung, Höhe:
390 mm
Produktabmessung, Länge:
585 mm
Produktabmessung, Breite:
285 mm
Marke:
tepro Garten
Farbe:
grau
Ausführungen (Grill):
Gas
Gewicht:
500 g
Produkt-Art:
Grill Abdeckhaube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tepro
3184
ab € 136,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.