Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XCell LSD-Basic Micro (AAA)-Akku NiMH 800 mAh 1.2 V 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1934342-BP
Hersteller:
     XCell Batteries
Herst.-Nr.:
     141901
EAN/GTIN:
     4042883419018
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA
XCell LSD-Basic Micro (AAA)-Akku NiMH 800 mAh 1.2 V 1 St.

XCell Micro-Akku LSD-Basic

Geringe Selbstentladung
Schnellladefähig
Nach 1 Jahr - 85 % & nach 5 Jahren Lagerung noch 70 % der Kapazität vorhanden

Der XCell Ready-to-use Akku hat eine geringe Selbstentladung und ist vorgeladen. Nach einem Jahr Lagerung sind noch 85 % der Kapazität und nach fünf Jahren Lagerung sind noch 70 % der Kapazität vorhanden. Somit muss der Akku, nicht Stunden vor dem Einsatz erst geladen werden. Auf Dauer ist dies nicht nur günstiger, sondern auch umweltschonend.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Micro (AAA) · Batterie-, Akku- Technologie: NiMH · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: HR3,HR03,UO100557,DC2400,DC2400B4N,LR03,AAA,LR3,AM4M8A,AM4,S,MN2400,824,E92,LR03N,24A,K3A,R3,R03,7526,UM4,Micro,V2500PX · Batterie-, Akku-Größe: Micro (AAA) · Gewicht: 13 g · Kapazität (mAh, Ah): 800 mAh · Produktabmessung, Höhe: 44.5 mm · Produktabmessung, Ø: 10.5 mm · Spannung: 1.2 V · Wiederaufladbar: Ja

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
Micro (AAA)
Batterie-, Akku- Vergleichstypen:
HR3 | HR03 | UO100557 | DC2400 | DC2400B4N | LR03 | AAA | LR3
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
Micro (AAA)
Batterie-, Akku- Technologie:
NiMH
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 10.5 mm x 44.5 mm
Kapazität (mAh, Ah):
800 mAh
Produktabmessung, Ø:
10.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
44.5 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
NiMH
Marke:
XCell
Typ (Hersteller-Typ):
LSD-Basic
Wiederaufladbar:
Ja
Spannung:
1.2 V
Gewicht:
13 g
Produkt-Art:
Micro (AAA)-Akku
Weitere Suchbegriffe: Akku HR03, Akku HR3, Akku R03, Akku R3, Akkus AAA, Micro-Akku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, nimh akku aaa 800mah, nimh akku, aaa nimh akku, XCell, 141901, LSD-Basic, Low self discharge, LSD
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
99
€ 4,95*
ab € 0,76*
€ 1,19*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 1,16*
€ 1,88*
Lager 102
108
Frei Haus
ab € 4,02*
€ 6,29*
€ 4,00*
ab € 1,41*
€ 6,65*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
MS228
ab € 8,27*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12613270
ab € 12,77*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.