Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XCell LSD-Basic Mignon (AA)-Akku NiMH 2000 mAh 1.2 V 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1934358-BP
Hersteller:
     XCell Batteries
Herst.-Nr.:
     141902
EAN/GTIN:
     4042883419025
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
XCell LSD-Basic Mignon (AA)-Akku NiMH 2000 mAh 1.2 V 1 St.

XCell Micro-Akku LSD-Basic

Geringe Selbstentladung
Schnellladefähig
Nach 1 Jahr - 85 % & nach 5 Jahren Lagerung noch 70 % der Kapazität vorhanden

Der XCell Ready-to-use Akku hat eine geringe Selbstentladung und ist vorgeladen. Nach einem Jahr Lagerung sind noch 85 % der Kapazität und nach fünf Jahren Lagerung sind noch 70 % der Kapazität vorhanden. Somit muss der Akku, nicht Stunden vor dem Einsatz erst geladen werden. Auf Dauer ist dies nicht nur günstiger, sondern auch umweltschonend.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Mignon (AA) · Batterie-, Akku- Technologie: NiMH · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: HR6,HR06,CEF80,RB104358,LR06,AA,LR6,AAB4E,AM3,M,MN1500,815,E91,LR6N,15A,KAA,R6,R06,BA3058,U7524,UM3,Mignon,V1500PX · Batterie-, Akku-Größe: Mignon (AA) · Gewicht: 27 g · Kapazität (mAh, Ah): 2000 mAh · Produktabmessung, Höhe: 50.5 mm · Produktabmessung, Ø: 14.3 mm · Spannung: 1.2 V · Wiederaufladbar: Ja

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
Mignon (AA)
Batterie-, Akku- Vergleichstypen:
HR6 | HR06 | CEF80 | RB104358 | LR06 | AA | LR6 | AAB4E
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
Mignon (AA)
Batterie-, Akku- Technologie:
NiMH
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 14.3 mm x 50.5 mm
Kapazität (mAh, Ah):
2000 mAh
Produktabmessung, Ø:
14.3 mm
Produktabmessung, Höhe:
50.5 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
NiMH
Marke:
XCell
Typ (Hersteller-Typ):
LSD-Basic
Wiederaufladbar:
Ja
Spannung:
1.2 V
Gewicht:
27 g
Produkt-Art:
Mignon (AA)-Akku
Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, nimh aa akku 2000mah, aa akku, aa akku 2000mah, XCell, 141902, LSD-Basic, Low self discharge, LSD
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,46*
ab € 1,4412*
€ 1,8412*
50
Frei Haus
ab € 1,4948*
€ 1,8948*
19 Tage
5716
1
€ 4,95*
ab € 1,31*
€ 1,99*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,40*
€ 2,21*
Lager 102
53
1
Frei Haus
ab € 3,07*
€ 4,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
MS228
ab € 8,25*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12613270
ab € 12,70*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.