Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amewi Standard-Servo HV7346MG Digital-Servo Getriebe-Material: Metall Stecksystem: JR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1953729-BP
Hersteller:
     Amewi
Herst.-Nr.:
     28968
EAN/GTIN:
     4260564620151
Suchbegriffe:
Servo Zubehör
Amewi Standard-Servo HV7346MG Digital-Servo Getriebe-Material: Metall Stecksystem: JR

Digital Servo AMX Racing HV7346MG

Technische Daten:
Betriebsspannung max.: 7.4 V · Betriebsspannung min.: 6 V · Getriebe-Material: Metall · Gewicht: 70.3 g · Lagerart (Details): Doppelt kugelgelagert · Produktabmessung, Breite: 20 mm · Produktabmessung, Höhe: 37 mm · Produktabmessung, Länge: 40 mm · Servo-Technologie: Digital-Servo · Spannungslage: High Voltage · Stecksystem: JR · Stell-Moment (6 V): 368 Ncm · Stell-Moment (7,4 V): 460 Ncm · Stell-Zeit (6 V): 0.16 s (60°) · Stell-Zeit (7,4 V): 0.12 s (60°)

Lieferumfang:
Servo · Servozubehör.

Weitere Informationen:
Lagerart (Details):
Doppelt kugelgelagert
Abmessungen:
(L x B x H) 40 x 20 x 37 mm
Stecksystem:
JR
Produktabmessung, Höhe:
37 mm
Produktabmessung, Länge:
40 mm
Produktabmessung, Breite:
20 mm
Marke:
Amewi
Spannungslage:
High Voltage
Herst.-Teilenr.:
28968
Betriebsspannung min.:
6 V
Getriebe-Material:
Metall
Betriebsspannung (Bereich):
6 - 7.4 V
Betriebsspannung max.:
7.4 V
Servo-Technologie:
Digital-Servo
Stell-Zeit (6 V):
0.16 s (60°)
Stell-Zeit (7,4 V):
0.12 s (60°)
Stell-Moment (6 V):
368 Ncm
Stell-Moment (7,4 V):
460 Ncm
Gewicht:
70.3 g
Produkt-Art:
Standard-Servo
Weitere Suchbegriffe: 04260564620151, Amewi, 28968, HV7346MG
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 48,94*
€ 62,49*
€ 6,78*
ab € 49,48*
€ 62,53*
Lager 102
19
Frei Haus
ab € 49,56*
€ 62,55*
€ 3,50*
ab € 63,12*
€ 79,47*
7 Tage
22
Frei Haus
ab € 104,34*
€ 125,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,55*
€ 74,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,07*
€ 73,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,54*
€ 69,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,87*
€ 66,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,84*
€ 65,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,56*
€ 58,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.