Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-375832 Herst.-Nr.: 28968 EAN/GTIN: 4260564620151 |
| |
|
| | |
| Digitales Standard Servo mit Metallgetriebe und Coreless Motor. Mit einer Stellkraft von 46kg/cm bei 7,4V. Weitere Informationen: | | weight: | 0.118 kg | height: | 0.030 m | width: | 0.060 m | depth: | 0.100 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spielwaren |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 48,94* | € 62,49* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 49,48* | € 62,53* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 49,56* | € 62,55* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 63,12* | € 79,47* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 104,34* | € 125,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|