| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-1953808-BP Herst.-Nr.: 673020003 EAN/GTIN: 4007368039983 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | BMI 673020003 Torpedo-Wasserwaage 0.5 mm/m
Trivelle
Aus hochschlagfestem Kunststoff Abgeschrägte Korpusenden
Technische Daten: Libellengenauigkeit: 0.5 mm/m · Material: Kunststoff · Messbereich(e): 20 cm
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Marke: | BMI | Material: | Kunststoff | Typ (Hersteller-Typ): | 673020003 | Libellengenauigkeit: | 0.5 mm/m | Messbereich(e): | 20 cm | Produkt-Art: | Torpedo-Wasserwaage |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Torpedo-Wasserwaage, Torpedowasserwaage, Kunststoff-Wasserwaage, Kunststoffwasserwaage, Wasserwaage, Wasserwaagen, wasserwaage kunststoff, klein wasserwaage, bmi wasserwaage, BMI, 673020003, Richtwaage, Maurerwaage |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | 3 | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 7,13* | € 10,26* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 6,91* | € 10,27* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 7,26* | € 10,47* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 102 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 9,86* | € 14,85* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 21,00* | € 29,66* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 102 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 102 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 102 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|