Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BMI 673020003 Torpedo-Wasserwaage 0.5 mm/m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BMI
BMI
Artikel-Nr.:
     1039H-940910025942
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     673020003
EAN/GTIN:
     4007368039983
Suchbegriffe:
Klein-Wasserwaage
Kleinwasserwaage
Taschen-Wasserwaage
Taschenwasserwaage
BMI 673020003 Torpedo-Wasserwaage 0.5 mm/m

Aus hochschlagfestem Kunststoff
Abgeschrägte Korpusenden

Kategorie: Torpedo-Wasserwaage
Libellengenauigkeit: 0.5 mm/m
Material: Kunststoff
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messbereich: 20 cm
Produkt-Art: Torpedo-Wasserwaage
Typ: 673020003
Hersteller-Nr.: 673020003
EAN: 4007368039983
Nivelliergenauigkeit: 3 mm/10 m

Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 6,90*
€ 10,24*
5 Tage
5
3
€ 4,90*
ab € 7,12*
€ 10,24*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 7,31*
€ 10,45*
1 Tag
6
1
Frei Haus
ab € 9,86*
€ 14,81*
Lager 1039
6
1
€ 6,99*
ab € 20,95*
€ 29,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.