Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BMI 475841221 Maßband 8 m Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1953815-BP
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     475841221
EAN/GTIN:
     4007368113874
Suchbegriffe:
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
taschenbandmaß bmi 8m
taschenbandmaß bmi
BMI 475841221 Maßband 8 m Stahl

BMI Taschenbandmaß twoComp-CHROM Länge 8m

Taschenbandmaß mit robuster Bandmechanik

Technische Daten:
Genauigkeit (Details): EG-Klasse II · Material: Stahl · Messbereich (max.) (Details): 8 m · Messeinheit: mm · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Weitere Informationen:
Marke:
BMI
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Material:
Stahl
Messeinheit:
mm
Genauigkeit (Details):
EG-Klasse II
Messbereich (max.) (Details):
8 m
Produkt-Art:
Maßband
Weitere Suchbegriffe: taschenbandmass, BMI, 475841221
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 14,67*
€ 19,93*
1 Tag
23
1
€ 5,45*
ab € 14,81*
€ 19,94*
2 Tage
22
1
€ 4,99*
ab € 15,25*
€ 20,53*
5 Tage
22
1
€ 8,90*
ab € 15,41*
€ 20,73*
Lager 102
2
1
Frei Haus
ab € 22,07*
€ 29,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BMI
475341221
ab € 6,95*
Ähnlich
BMI
475541221
ab € 10,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.