Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BMI 475841221 Maßband 8m Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R326931
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     475841221
EAN/GTIN:
     4007368113874
Suchbegriffe:
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
taschenbandmaß bmi 8m
taschenbandmaß bmi

Features:
Taschenbandmaß mit robuster Bandmechanik
Weitere Informationen:
Max. Messbereich:
8 m
Material:
Stahl
Genauigkeit:
EG-Klasse II
Messeinheit:
mm
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Maßband
Weitere Suchbegriffe: taschenbandmass, BMI
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 14,55*
€ 19,69*
2 Tage
32
1
€ 5,45*
ab € 14,86*
€ 19,70*
2 Tage
32
1
€ 4,99*
ab € 15,33*
€ 20,27*
5 Tage
32
1
€ 8,90*
ab € 15,48*
€ 20,45*
2 Tage
29
1
€ 4,95*
ab € 15,61*
€ 20,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BMI
475341221
ab € 6,91*
Ähnlich
BMI
475541221
ab € 10,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.