Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BMI 661030 Holz-Wasserwaage 1.0 mm/m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1953819-BP
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     661030
EAN/GTIN:
     4007368039648
Suchbegriffe:
Holz-Wasserwaage
Holzwasserwaage
Wasserwaage
Wasserwaagen
BMI 661030 Holz-Wasserwaage 1.0 mm/m

Holzwasserwaage

Für alle empfindlichen Oberflächen
Geringe Hitzeleitung

Technische Daten:
Libellengenauigkeit: 1.0 mm/m · Material: Hartholz · Material-Eigenschaft: geölt · Messbereich(e): 30 cm

Weitere Informationen:
Marke:
BMI
Material:
Hartholz
Material-Eigenschaft:
geölt
Typ (Hersteller-Typ):
661030
Libellengenauigkeit:
1.0 mm/m
Messbereich(e):
30 cm
Produkt-Art:
Holz-Wasserwaage
Weitere Suchbegriffe: wasserwaagen bmi, wasserwaage, 04007368039648, BMI, 661030, Richtwaage, Maurerwaage
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 20,77*
€ 30,19*
€ 6,78*
ab € 21,35*
€ 30,20*
1 Tag
5
€ 7,90*
ab € 22,14*
€ 31,05*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 30,12*
€ 41,39*
7 Tage
2
€ 6,99*
ab € 42,61*
€ 56,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,39*
€ 49,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,78*
€ 48,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,75*
€ 44,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,56*
€ 42,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,59*
€ 41,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.