| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R326901 Herst.-Nr.: 661030 EAN/GTIN: 4007368039648 |
| |
|
| | |
| Features: Für alle empfindlichen Oberflächen Geringe Hitzeleitung
Weitere Informationen: | | Messbereich: | 30 cm | Typ: | 661030 | Libellengenauigkeit: | 1.0 mm/m | Material: | Hartholz | Material-Eigenschaft: | geölt | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Produkt-Art: | Holz-Wasserwaage |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 20,74* | € 30,25* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 21,36* | € 30,26* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 22,17* | € 31,06* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 30,03* | € 41,22* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 42,60* | € 56,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|