Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BMI 692025TWM Magnet-Wasserwaage mit Magnet 0.5 mm/m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1953868-BP
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     692025TWM
EAN/GTIN:
     4007368090724
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
BMI 692025TWM Magnet-Wasserwaage mit Magnet 0.5 mm/m

Super Torpedo

1 Horizontal-, 1 Vertikal - und zusätzlich Winkel-Libelle

Ausstattung:
2%-Gefälle-Markierung in der Horizontallibelle

Technische Daten:
Libellengenauigkeit: 0.5 mm/m · Material: Aluminium · Material-Eigenschaft: eloxiert · Messbereich(e): 25 cm · Wasserwaagen-Besonderheiten: mit Magnet

Weitere Informationen:
Marke:
BMI
Material:
Aluminium
Material-Eigenschaft:
eloxiert
Wasserwaagen-Besonderheiten:
mit Magnet
Typ (Hersteller-Typ):
692025TWM
Libellengenauigkeit:
0.5 mm/m
Messbereich(e):
25 cm
Produkt-Art:
Magnet-Wasserwaage
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 55,46*
€ 81,95*
Lager 102
4
1
Frei Haus
ab € 63,74*
€ 81,96*
22 Tage
nicht lagernd
11
€ 4,90*
ab € 70,87*
€ 82,02*
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 65,70*
€ 83,67*
7 Tage
4
1
Frei Haus
ab € 109,85*
€ 134,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,96*
€ 97,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,75*
€ 96,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,95*
€ 91,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,42*
€ 87,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 73,04*
€ 86,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,74*
€ 75,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.