Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BMI 692025TWM Magnet-Wasserwaage mit Magnet 0.5 mm/m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BMI
BMI
Artikel-Nr.:
     1039H-940910025949
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     692025TWM
EAN/GTIN:
     4007368090724
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
BMI 692025TWM Magnet-Wasserwaage mit Magnet 0.5 mm/m

1 Horizontal-, 1 Vertikal - und zusätzlich Winkel-Libelle

2%-Gefälle-Markierung in der Horizontallibelle

Kategorie: Magnet-Wasserwaage
Besonderheiten: mit Magnet
Libellengenauigkeit: 0.5 mm/m
Material: Aluminium
Material-Eigenschaft: eloxiert
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messbereich: 25 cm
Produkt-Art: Magnet-Wasserwaage
Typ: 692025TWM
Hersteller-Nr.: 692025TWM
EAN: 4007368090724
Nivelliergenauigkeit: 3 mm/10 m

Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 55,46*
€ 81,95*
1 Tag
4
1
Frei Haus
ab € 63,74*
€ 81,96*
21 Tage
nicht lagernd
11
€ 4,90*
ab € 70,87*
€ 82,02*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 65,70*
€ 83,67*
Lager 1039
4
1
Frei Haus
ab € 109,85*
€ 134,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,44*
€ 159,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,67*
€ 157,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,81*
€ 152,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,18*
€ 145,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,85*
€ 130,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.