Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BMI 520221020BF Maßband 20 m Glasfaser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1953877-BP
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     520221020BF
EAN/GTIN:
     4007368073284
Suchbegriffe:
Glasfaser-Bandmaß
Kapselbandmaß
Kapselmaßband
Kapselrollbandmaß
BMI 520221020BF Maßband 20 m Glasfaser

Kapsel Radius Glasfaserbandmaß 20m

Ergonomisch gestaltetes Kapsel Gehäuse mit großem Kurbelarm

Technische Daten:
Genauigkeit (Details): EG-Klasse II · Material: Glasfaser · Messbereich (max.) (Details): 20 m · Messeinheit: cm · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Weitere Informationen:
Marke:
BMI
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Material:
Glasfaser
Messeinheit:
cm
Genauigkeit (Details):
EG-Klasse II
Messbereich (max.) (Details):
20 m
Produkt-Art:
Maßband
Weitere Suchbegriffe: kapselbandmaß bmi 20m, glasfaser bandmaß, glasfaser-bandmaß 20m, BMI, 520221020BF
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 28,76*
€ 51,29*
Lager 102
6
1
Frei Haus
ab € 38,69*
€ 52,11*
22 Tage
nicht lagernd
11
€ 4,90*
ab € 46,81*
€ 55,39*
7 Tage
6
1
€ 6,99*
ab € 75,78*
€ 95,52*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,11*
€ 62,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,34*
€ 61,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,90*
€ 57,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,81*
€ 54,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,85*
€ 52,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,59*
€ 51,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,69*
€ 46,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.