Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BMI 601060M Digitale Wasserwaage mit Magnet 0.5 mm/m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1953893-BP
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     601060M
EAN/GTIN:
     4007368097914
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
BMI 601060M Digitale Wasserwaage mit Magnet 0.5 mm/m

Wasserwaage Incli Tronic plus

Ultraschallverschweißte Libellen

Auf Knopfdruck Winkel in Grad, Prozent und mm/m Neigung messen.

Technische Daten:
Libellengenauigkeit: 0.5 mm/m · Material: Aluminium · Material-Eigenschaft: eloxiert · Messbereich(e): 60 cm · Stromversorgung (Details): 9 V · Wasserwaagen-Besonderheiten: mit Magnet

Lieferumfang:
im stabilen, transparenten Kunststoff-Schraubrohr, inkl. Batterien

Weitere Informationen:
Marke:
BMI
Material:
Aluminium
Material-Eigenschaft:
eloxiert
Wasserwaagen-Besonderheiten:
mit Magnet
Typ (Hersteller-Typ):
601060M
Libellengenauigkeit:
0.5 mm/m
Stromversorgung (Details):
9 V
Messbereich(e):
60 cm
Produkt-Art:
Digitale Wasserwaage
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 203,88*
€ 234,37*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 195,88*
€ 234,38*
Frei Haus
ab € 208,60*
€ 240,98*
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 214,88*
€ 251,29*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 263,31*
€ 298,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,79*
€ 355,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,69*
€ 351,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,38*
€ 338,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,56*
€ 325,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,31*
€ 313,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.