Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO Bettermann 6178005 Verdrahtungskanal (L x B x H) 2000 x 25 x 30 mm 1 St. Stein-Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1957243-BP
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6178005
EAN/GTIN:
     4012196000296
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
OBO Bettermann 6178005 Verdrahtungskanal (L x B x H) 2000 x 25 x 30 mm 1 St. Stein-Grau

OBO Vertr Verdrahtungskanal LK4 30025

Verdrahtungskanal mit Oberteil zur horizentralen und vertikalen Verlegung von Leitungen in Schaltschränken

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Stein-Grau · Produktabmessung, Breite: 25 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 2000 mm · Weitere technische Daten: Höhe=30 mm
Breite=25 mm
Ausführung der Seitenwand=geschlitzt
Länge=2000 mm
Halogenfrei=nein
Flexibel=nein
Befestigungsart=Bodenlochung
Mit Oberteil=ja
Farbe=steingrau

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 2000 x 25 x 30 mm
Herstellerfarbe:
Stein-Grau
Produktabmessung, Höhe:
30 mm
Produktabmessung, Länge:
2000 mm
Produktabmessung, Breite:
25 mm
Marke:
OBO Bettermann
Farbe:
grau
Produkt-Art:
Verdrahtungskanal
Weitere Suchbegriffe: Verdrahtungskanal, obo kabelkanal grau, verdrahtungskanal obo, verdrahtungskanal, OBO Bettermann, 6178005, LK4 30025, Schaltschrank Kanal
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
48
€ 5,90*
ab € 2,67*
€ 3,47*
2
€ 5,46*
ab € 2,845*
€ 4,295*
2
€ 3,90*
ab € 3,225*
€ 4,855*
2
€ 5,95*
ab € 3,23*
€ 4,86*
Lager 102
100
1
Frei Haus
ab € 5,99*
€ 8,61*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 8,61*
€ 10,25
pro Meter
ab 5 Meter
€ 8,23*
€ 9,79
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,79*
€ 9,27
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,52*
€ 8,95
pro Meter
ab 50 Meter
€ 7,07*
€ 8,41
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 5,99*
€ 7,13
pro Meter
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178540
ab € 35,52*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178542
ab € 49,41*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178533
ab € 170,68*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178092
ab € 0,201*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178527
ab € 59,14*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178529
ab € 58,69*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178520
ab € 7,06*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178525
ab € 8,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.