Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO Bettermann 2000378 Abzweigdose (L x B) 100 mm x 100 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1958672-BP
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2000378
EAN/GTIN:
     4012195917090
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
OBO Bettermann 2000378 Abzweigdose (L x B) 100 mm x 100 mm 1 St.

OBO Kabelabzweigkasten A 14 100x100x38 lichtgrau

Der Kabelabzweigkasten hat 8 Einführungen einen Kabeldurchmesser 7-14mm und 8 Einführungen für einen Kabeldurchmesser 7-11mm

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Grau · Produktabmessung, Breite: 100 mm · Produktabmessung, Länge: 100 mm · Produktabmessung, Tiefe: 40 mm · Weitere technische Daten: Bestückung=ohne
Form=quadratisch
Montageart=universal
Länge=100 mm
Breite=100 mm
Tiefe=40 mm
Anreihbar=nein
Anzahl der Einführungen=14
Art der Gehäusedurchführung=Stufenmembran abschneidbar
Werkstoff=Kunststoff
Halogenfrei=ja
Oberfläche=unbehandelt
Farbe=grau
Schutzart (IP)=IP55
Deckelbefestigung=aufrastend
Plombierbar=nein
Bemessungsisolationsspannung Ui=400 V
Funktionserhalt=ohne
Mit Abschirmung=nein
Explosionsgeprüfte Ausführung=nein
Für Ex-Zone Gas=ohne
Für Ex-Zone Staub=ohne

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 100 mm x 100 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Tiefe:
40 mm
Produktabmessung, Länge:
100 mm
Produktabmessung, Breite:
100 mm
Marke:
OBO Bettermann
Schutzart:
IP55
Farbe:
grau
Bestückung (Details):
ohne
Produkt-Art:
Abzweigdose
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsdose, obo bettermann abzweigkasten t40, abox, abox ip55, OBO Bettermann, 2000378, A 14
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 0,9745*
€ 1,3245*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,9306*
€ 1,4439*
5 Tage
50
1
€ 6,95*
ab € 0,9354*
€ 1,444*
10
€ 5,00*
ab € 1,122*
€ 1,522*
Lager 102
192
1
Frei Haus
ab € 5,60*
€ 8,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.