Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO Bettermann 6178028 Verdrahtungskanal (L x B x H) 2000 x 25 x 60 mm 1 St. Stein-Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1961391-BP
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6178028
EAN/GTIN:
     4012196001255
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
OBO Bettermann 6178028 Verdrahtungskanal (L x B x H) 2000 x 25 x 60 mm 1 St. Stein-Grau

OBO Vertr Verdrahtungskanal LK4 60025

Verdrahtungskanal mit Oberteil zur horizentralen und vertikalen Verlegung von Leitungen in Schaltschränken

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Stein-Grau · Produktabmessung, Breite: 25 mm · Produktabmessung, Höhe: 60 mm · Produktabmessung, Länge: 2000 mm · Weitere technische Daten: Höhe=60 mm
Breite=25 mm
Schlitzabstand=10 mm
Schlitzbreite=4 mm
Ausführung der Seitenwand=geschlitzt
Länge=2000 mm
Halogenfrei=nein
Kriechstromfest=ja
Flexibel=nein
Befestigungsart=Bodenlochung
Mit Oberteil=ja
Farbe=steingrau

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 2000 x 25 x 60 mm
Herstellerfarbe:
Stein-Grau
Produktabmessung, Höhe:
60 mm
Produktabmessung, Länge:
2000 mm
Produktabmessung, Breite:
25 mm
Marke:
OBO Bettermann
Farbe:
grau
Produkt-Art:
Verdrahtungskanal
Weitere Suchbegriffe: Verdrahtungskanal, obo verdrahtungskanal h60, verdrahtungskanal obo, verdrahtungskanal, OBO Bettermann, 6178028, LK4 60025, Schaltschrank Kanal
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
78
2
pro Meter
€ 5,90*
ab € 3,46*
€ 5,13*
2
pro Meter
€ 5,00*
ab € 3,57*
€ 5,28*
2
pro Meter
€ 3,90*
ab € 4,045*
€ 5,965*
2
pro Meter
€ 18,00*
ab € 4,19*
€ 6,15*
Lager 102
75
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 7,68*
€ 10,94*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,94*
€ 13,02
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,42*
€ 12,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,94*
€ 11,83
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,35*
€ 11,13
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,86*
€ 10,54
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 7,68*
€ 9,14
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 7,68* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178540
ab € 35,54*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178542
ab € 49,40*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178533
ab € 171,20*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178092
ab € 0,201*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178527
ab € 58,74*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178529
ab € 58,65*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178520
ab € 7,16*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178525
ab € 8,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.