Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO Bettermann 6025668 Kabelkanal (L x B x H) 2000 x 60 x 60 mm 1 St. Stein-Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1961431-BP
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6025668
EAN/GTIN:
     4012196029174
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
OBO Bettermann 6025668 Kabelkanal (L x B x H) 2000 x 60 x 60 mm 1 St. Stein-Grau

OBO Wand- und Deckenkanal WDK 60060 60x60 steingrau

Wand- und Deckenkanal mit Bodenlochung bestehend aus Unterteil und Oberteil zur Montage direkt auf der Wand. Zu jeder Lieferlänge gehören 4 Oberteilklammern.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Stein-Grau · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Höhe: 60 mm · Produktabmessung, Länge: 2000 mm · Weitere technische Daten: Werkstoff=Kunststoff
Werkstoffgüte=Polyvinylchlorid (PVC) Geeignet für Funktionserhalt=nein
Oberfläche=unbehandelt
Farbe=steingrau
RAL-Nummer=7030
Anzahl der festen Trennwände=0
Anzahl der steckbaren Trennwände=1
Befestigungsart=Bodenlochung
Ausführung Deckel=lose
Mit Kabelhalteklammer=ja
Mit Schutzfolie=nein
Mit Kanalverbinder=nein
Lieferung auf Rolle=nein

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 2000 x 60 x 60 mm
Herstellerfarbe:
Stein-Grau
Produktabmessung, Höhe:
60 mm
Produktabmessung, Länge:
2000 mm
Produktabmessung, Breite:
60 mm
Marke:
OBO Bettermann
Farbe:
grau
Produkt-Art:
Kabelkanal
Weitere Suchbegriffe: Kabelkanaldeckel, kabelkanal b60xh60mm, installationskanal, obo installationskanal, OBO Bettermann, 6025668, WDK60060GR, Wandkanal
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
32
pro Meter
€ 5,90*
ab € 3,96*
€ 5,12*
32
pro Meter
€ 5,95*
ab € 4,10*
€ 5,30*
2
pro Meter
€ 5,46*
ab € 4,435*
€ 6,645*
3 Tage
108
2
pro Meter
€ 69,00*
ab € 4,50*
€ 6,74*
Lager 102
101
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 9,35*
€ 13,48*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 13,48*
€ 16,04
pro Meter
ab 5 Meter
€ 12,55*
€ 14,93
pro Meter
ab 10 Meter
€ 12,16*
€ 14,47
pro Meter
ab 20 Meter
€ 11,55*
€ 13,74
pro Meter
ab 50 Meter
€ 11,18*
€ 13,30
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 9,35*
€ 11,13
pro Meter
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6022073
ab € 23,673*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6022499
ab € 2,75*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6022448
ab € 17,1886*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6022383
ab € 22,2596*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6022995
ab € 0,22156*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6023118
ab € 1,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.