Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO Bettermann 2003130 Verbindungsdose (L x B) 200 mm x 200 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1962107-BP
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2003130
EAN/GTIN:
     4012195023951
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
OBO Bettermann 2003130 Verbindungsdose (L x B) 200 mm x 200 mm 1 St.

Verbindungskasten up 200x200x65, sw

Verbindungskasten für das Verklemmen von Klemmen, mit Deckel und Deckelschraube (15 mm), Deckelrand liegt plan auf, Oberfläche ist aufgeraut, in Verbindung mit Deckel und Deckelschrauben erreichen die Verbindungsdosen das VDE-Prüfzeichen nach VDE 0606 und werden flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 750 °C, Schutzart IP20.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 200 mm · Produktabmessung, Länge: 200 mm · Weitere technische Daten: Montageart=Unterputz
Form=quadratisch
Bauform=Verbindungsdose/-kasten
Ausführung=Einzel
Bestückung=ohne
Länge=200 mm
Breite=200 mm
Mit Schrauben=nein
Einführung von hinten=nein
Anzahl der Einführungen=12
Werkstoff=Kunststoff
Halogenfrei=nein
Oberfläche=unbehandelt
Farbe=schwarz
Schutzart (IP)=IP20
Deckelbefestigung=geschraubt
Plombierbar=nein
Funktionserhalt=ohne
Mit Abschirmung=nein
Winddicht=nein
Stutzen=ohne
Mit Nagellaschen=nein

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 200 mm x 200 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
200 mm
Produktabmessung, Breite:
200 mm
Marke:
OBO Bettermann
Schutzart:
IP20
Farbe:
schwarz
Bestückung (Details):
ohne
Montageart:
Unterputz
Produkt-Art:
Verbindungsdose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.