Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO Bettermann 6178012 Verdrahtungskanal (L x B x H) 2000 x 40 x 40 mm 1 St. Stein-Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1962749-BP
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6178012
EAN/GTIN:
     4012196000531
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
OBO Bettermann 6178012 Verdrahtungskanal (L x B x H) 2000 x 40 x 40 mm 1 St. Stein-Grau

OBO Vertr Verdrahtungskanal LK4 40040

Geschlitzter PVC-Kanal mit Oberteil zur waagerechten und senkrechten Verlegung im Schaltschrank. Bei Verdrahtungskanälen der Serien LK4 und LK4/N entspricht das Nennmaß der Type dem lichten Innenmaß des Kanals.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Stein-Grau · Produktabmessung, Breite: 40 mm · Produktabmessung, Höhe: 40 mm · Produktabmessung, Länge: 2000 mm · Weitere technische Daten: Höhe=40 mm
Breite=40 mm
Schlitzabstand=10 mm
Schlitzbreite=4 mm
Ausführung der Seitenwand=geschlitzt
Länge=2000 mm
Halogenfrei=nein
Kriechstromfest=ja
Flexibel=nein
Befestigungsart=Bodenlochung
Mit Oberteil=ja
Farbe=steingrau

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 2000 x 40 x 40 mm
Herstellerfarbe:
Stein-Grau
Produktabmessung, Höhe:
40 mm
Produktabmessung, Länge:
2000 mm
Produktabmessung, Breite:
40 mm
Marke:
OBO Bettermann
Farbe:
grau
Produkt-Art:
Verdrahtungskanal
Weitere Suchbegriffe: Verdrahtungskanal, verdrahtungskanal (l x b x h) 2000 x 40 x 40 mm obo, verdrahtungskanal obo, verdrahtungskanal, OBO Bettermann, 6178012, LK4 40040, Schaltschrank Kanal
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
pro Meter
€ 3,90*
ab € 3,74*
€ 5,55*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 6,58*
€ 9,36*
Lager 102
302
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 7,29*
€ 10,34*
1 Tag
20
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,38*
€ 10,55*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 7,8512*
€ 11,1712*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 10,34*
€ 12,30
pro Meter
ab 5 Meter
€ 9,85*
€ 11,72
pro Meter
ab 10 Meter
€ 9,40*
€ 11,19
pro Meter
ab 20 Meter
€ 8,90*
€ 10,59
pro Meter
ab 50 Meter
€ 8,45*
€ 10,06
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 7,29*
€ 8,68
pro Meter
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178540
ab € 35,54*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178542
ab € 49,40*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178533
ab € 171,20*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178092
ab € 0,201*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178527
ab € 58,74*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178529
ab € 58,65*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178520
ab € 7,16*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178525
ab € 8,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.