Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO Bettermann 6178052 Verdrahtungskanal (L x B x H) 2000 x 40 x 80 mm 1 St. Stein-Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1964118-BP
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6178052
EAN/GTIN:
     4012196002337
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
OBO Bettermann 6178052 Verdrahtungskanal (L x B x H) 2000 x 40 x 80 mm 1 St. Stein-Grau

OBO Verdrahtungskanal LK4 80040 80x40 steingrau

Verdrahtungskanal mit Oberteil zur horizentralen und vertikalen Verlegung von Leitungen in Schaltschränken

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Stein-Grau · Produktabmessung, Breite: 40 mm · Produktabmessung, Höhe: 80 mm · Produktabmessung, Länge: 2000 mm · Weitere technische Daten: Höhe=80 mm
Breite=40 mm
Ausführung der Seitenwand=geschlitzt
Länge=2000 mm
Halogenfrei=nein
Flexibel=nein
Befestigungsart=Bodenlochung
Mit Oberteil=ja
Farbe=steingrau

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 2000 x 40 x 80 mm
Herstellerfarbe:
Stein-Grau
Produktabmessung, Höhe:
80 mm
Produktabmessung, Länge:
2000 mm
Produktabmessung, Breite:
40 mm
Marke:
OBO Bettermann
Farbe:
grau
Produkt-Art:
Verdrahtungskanal
Weitere Suchbegriffe: Verdrahtungskanal, verdrahtungskanal (l x b x h) 2000 x 40 x 80 mm, verdrahtungskanal obo, verdrahtungskanal, OBO Bettermann, 6178052, LK4 80040, Schaltschrank Kanal
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
2
pro Meter
€ 5,90*
ab € 5,68*
€ 8,01*
2
pro Meter
€ 5,00*
ab € 5,755*
€ 8,125*
2
pro Meter
€ 3,90*
ab € 6,525*
€ 9,165*
2
pro Meter
€ 5,95*
ab € 6,86*
€ 9,65*
Lager 102
36
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 11,97*
€ 16,79*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 16,79*
€ 19,98
pro Meter
ab 2 Meter
€ 16,76*
€ 19,94
pro Meter
ab 5 Meter
€ 15,81*
€ 18,81
pro Meter
ab 10 Meter
€ 15,00*
€ 17,85
pro Meter
ab 20 Meter
€ 14,35*
€ 17,08
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 11,97*
€ 14,24
pro Meter
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178540
ab € 35,36*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178542
ab € 49,35*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178533
ab € 170,53*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178092
ab € 0,201*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178527
ab € 59,23*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178529
ab € 58,86*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178520
ab € 7,17*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178525
ab € 8,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.