Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional SP-7870648 Klinke Audio Adapter [1x Klinkenbuchse 3.5 mm - 1x Klinkenbuchse 3.5 mm] Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1967662-BP
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-7870648
EAN/GTIN:
     4053199934508
Suchbegriffe:
Adapter Klinke
Klinke Adapter
Klinken Adapter
adapter klinke 3,5mm buchse
SpeaKa Professional SP-7870648 Klinke Audio Adapter [1x Klinkenbuchse 3.5 mm - 1x Klinkenbuchse 3.5 mm] Schwarz

SpeaKa Professional Klinke Adapter Klinkenbuchse 3,5 mm / Klinkenbuchse 3,5 mm

Stereo-Adapter
Verbindet 2 Kabel mit 3,5 mm Klinkensteckern

Adapter zum Verbinden von zwei Kabeln mit 3,5 mm Klinkenstecker-Anschlüssen.

Technische Daten:
Anschluss-Typ: Klinke · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Klinkenbuchse 3.5 mm · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Klinkenbuchse 3.5 mm · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: Audio · Kabel-Ausführung: Adapter · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Steckerausführung: gerade

Weitere Informationen:
Kabel-Ausführung:
Adapter
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Klinkenbuchse 3.5 mm
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Klinkenbuchse 3.5 mm
Marke:
SpeaKa Professional
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Audio
Farbe:
schwarz
Steckerausführung:
gerade
Anschluss-Typ:
Klinke
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Audio Adapter
Weitere Suchbegriffe: adapter klinke, speaka professional klinke adapter, SpeaKa Professional, SP-7870648, 325103, SP-1300412, 04008928501186
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
846
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,26*
€ 3,60*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,47*
€ 3,88*
7 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 16,06*
€ 22,96*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 17,70*
€ 25,16*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.