Der Audio Klinken Adapter von LogiLink ist geeignet zum Verbinden von Headsets mit Notebooks oder PCs. Schließen Sie Ihr Headset über den 4-Pin 3,5 mm Stereo Buchse an und erhalten zwei 3-Pin Steck...
Micro-HDMI auf VGA Konverter Wandelt Signale von Micro-HDMI auf VGA um Produktvorteile: Konvertiert Video-& Audiosignale von Micro-HDMI auf VGA Verbindet Geräte mit Micro-HDMI Anschluss mit älteren...
Mit diesem Adapter von Delock können Sie über die farblich codierten 3,5 mm Klinkenstecker an Ihrem Computer z.B. ein Headset anschließen. Hierzu verbinden Sie einfach die beiden 3,5 mm Anschlüsse ...
Dieser Headset Adapter von Delock ermöglicht die Verwendung eines iPhone Headsets mit 3,5 mm 4 Pin Klinkenstecker an Ihrem Computer oder Notebook mit zwei 3,5 mm 3 Pin Klinkenbuchsen.
Audio Headset Adapter, 3,5 mm Klinke auf 2x 3,5 mm Buchse Der Headset Adapter besitzt zwei 3,5-mm- Anschlüsse für getrennten Kopfhörer- und Mikrofonanschluss und kann an den einzigen/einzelnen Audi...
Mit LogiLink’s Audio Adaptern verbinden Sie Ihre Geräte optimal. Einmal als Adapter von 2,5 mm Stereo-Klinkenstecker auf 3,5 mm Stereo-Klinkenbuchse oder als Adapter von 3,5 mm Stereo-Klinkenstecke...
Adapter-VGA Stecker auf HDMI-A Buchse + 3,5mm Klinken Buchse, 1080p Mit diesem Adapter machen Sie aus einer VGA Buchse eine HDMI-A Buchse. Verwenden Sie die 3.5mm Buchse am Adapter um einen externe...