| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1967833-BP Herst.-Nr.: 1020ZL/15W/kws EAN/GTIN: 4024881704549 |
| |
|
| | |
| Kaiser 1020ZL/15W/kws Steckdosenleiste 2fach Weiß Schutzkontakt 1 St.
2fach Steckdosenleiste weiß
Flexible Leitung H05VV-F 3G1,5 mm² Angespritzter Winkelstecker
Kompakte 2-fach Mehrfachsteckdose mit seitlichem Schutzkontakt-Stecker und 1.50 m Anschlussleitung.
Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V · Einsatzort: Innenbereich · Herstellerfarbe: Weiß · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 1.50 m · Material: Kunststoff · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 2fach · Netzstecker-Typ: Schutzkontakt · Produktabmessung, Breite: 56 mm · Produktabmessung, Höhe: 41 mm · Produktabmessung, Länge: 111 mm · Schutzart: IP20 · Steckdosen-Anzahl: 2
Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 1.50 m | Kabel-Typ nach DIN/VDE: | H05VV-F 3G 1|ツ|5 mm² | Herstellerfarbe: | Weiß | Produktabmessung, Höhe: | 41 mm | Produktabmessung, Länge: | 111 mm | Produktabmessung, Breite: | 56 mm | Marke: | Kaiser | Schutzart: | IP20 | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 2fach | Farbe: | weiß | Material: | Kunststoff | Netzstecker-Typ: | Schutzkontakt | Betriebsspannung: | 230 V | Einsatzort: | Innenbereich | Steckdosen-Anzahl: | 2 | Produkt-Art: | Steckdosenleiste |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |